| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SH890S105 Herst.-Nr.: SH890S105 EAN/GTIN: 4260647051636 |
| |
|
| | |
| 2er Set Zusatz CO-Melder mit extra Warnsignal per App - SmartHome PRO Serie Intelligenter Hausalarm: Verbunden über die Zentrale alarmiert Sie dieses 2er Set SmartHome PRO Zusatz Kohlenmonoxid-Melder zusätzlich zu dem 85dB Alarmton zu Hause auch mit einer umgehenden Benachrichtigung auf Ihr Smartphone! - Schützen Sie sich und Ihre Familie und seien Sie überall alarmiert, egal wo Sie gerade sind. Die beiden Warnmelder funktionieren - wie alle Warnmelder aus der PRO Series - auch eigenständig, jedoch ist für eine Alarm Benachrichtigung auf Ihr Smartphone eine Einbindung der Zentrale erforderlich. Die Alarmmelder werden hierfür einfach über die zentrale Basisstation (Gateway) verbunden, so dass Sie nur eine App brauchen - die kostenlose "HomeWizard Link" App. Bei einer Kohlenmonoxid Detektion erhalten Sie nun sofort eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, auch wenn Sie selber gerade nicht Zuhause sind. So können Sie rasch handeln und Hilfe herbeiholen oder über die App von Ihnen festgelegte Notfallkontakte benachrichtigen lassen. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie unterwegs oder im Urlaub sind. Jeder Gasmelder verfügt über eine LED Anzeige, eine Testfunktionstaste sowie eine Warnfunktion bei schwacher Batterie (auch per App); mit der Sleep-Funktion können Sie den Detektor bei Bedarf vorübergehend ausschalten. Die beiden Detektoren sind vernetzbar mit bis zu 11 weiteren Warnmeldern der Pro Serie und für einen Erfassungsbereich bis jeweils 40 m² geeignet. Die Komponenten der Smart Home PRO Serie machen mit intelligenten Lösungen Ihr Leben einfacher und sicherer - neben den Kohlenmonoxidmeldern gibt es zahlreiche Komponenten aus den Bereichen Brandschutz mit Alarm Benachrichtigung aufs Handy, Beleuchtung, Einbruchschutz & Türklingeln, die alle über die Zentrale verbunden (insgesamt können 32 Komponenten eingebunden werden) und über die App gesteuert werden. Weitere Informationen: | | Funktion: | CO2 Melder mit Zusatz Warnsignal über Ihr Smartphone | Reichweite: | bis zu 60 Meter | Frequenz: | 868 MHz | Kompatibel: | kompatibel mit SmartHome Pro Serie | Batterie: | Inklusive | Vernetzbar mit bis zu: | 12 Meldern | Batterieart: | 2x AA 1,5 V - austauschbar | Optimaler Erfassungsbereich: | 40 qm | Signallautstärke: | 85 dB | Warnung bei leerer Batterie: | Akkustischer Signalton & Signal per App | Stummschaltfunktion: | mit Alarm Stummschaltfunktion | Testschalter: | mit Testschalter zur Funktionsprüfung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smartwares kohlenmonoxidmelder, smarthome set, Gasmelder, Gaswarngerät, CO, Melder, Kohlenmonoxid, Warner, Gas, Gaswarner, Gasdetektor, Detektor, Gaswarnmelder, Gassensor, Alarmmelder, Funk, vernetzte, vernetzbare, funkvernetzte, Netzwerk, für, mit, Smart, Home, App, Smartphone, intelligenter |
| | |
| |