Fernbedienbarer Funk-Magnetschalter
Mit diesem fernbedienbaren, batteriebetriebenen Funk-Magnetschalter können Sie Ihre Heimautomation in Einzel- oder Gruppenschaltung drahtlos steuern. Der Magnetschalter wird direkt an der gewünschten Stelle (Tür oder Fenster) angebracht und ist sofort einsatzbereit. Das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang mit enthalten.
Zu den vielen Einsatzmöglichkeiten des Schalters zählen zum Beispiel das Aktivieren eines Gongs beim Öffnen der Türe.
Das Signal des fernbedienbaren Magnetschalters hat eine Reichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Wände und Decken. Er ist kompatibel mit bis zu 6 Empfängern der SmartHome-Serie sowie auch mit unserem Home Control System "HomeWizard".
Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich.
* 1 Kanal für Einzel- oder Gruppenschaltung
* Funkreichweite bis zu 50 m
* bis zu 6 Empfänger der Serie SmartHome
* Maße 110 x 185 x 25 mm
* Frequenz 433,92 MHz
* inklusive Befestigungsmaterial
* inklusive Batterie 3VDC type CR 2032
* kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"
* Zusatzmodul der SmartHome Serie