Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SH4-90155 Herst.-Nr.: SH4-90155 EAN/GTIN: 8711658434667 |
| |
|
| | |
| Fernbedienbarer Funk-Magnetschalter für Fenster und Türen, bis zu 6 Empfänger Mit diesem fernbedienbaren, batteriebetriebenen Funk-Magnetschalter können Sie Ihre Heimautomation in Einzel- oder Gruppenschaltung drahtlos steuern. Der Magnetschalter wird direkt an der gewünschten Stelle (Tür oder Fenster) angebracht und ist sofort einsatzbereit. Das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang mit enthalten. Zu den vielen Einsatzmöglichkeiten des Schalters zählen zum Beispiel das Aktivieren eines Gongs beim Öffnen der Türe. Oder als Abluftsteuerung z.B. ist ein Betrieb einer Dunst-Ablufthaube nur möglich, wenn ein Fenster geöffnet ist, zur Energieeinsparung bei Heizung und Klimaanlagen ist ein Betrieb nur bei geschlossenem Fenster einstellbar Das Signal des fernbedienbaren Magnetschalters hat eine Reichweite von bis zu 30 Meter (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Wände und Decken. Er ist kompatibel mit bis zu 6 Empfängern der SmartHome-Serie sowie auch mit unserem Home Control System "HomeWizard". * 1 Kanal für Einzel- oder Gruppenschaltung * Bis zu 6 Empfänger der Serie SmartHome * Frequenz 433,92 MHz * Inklusive Batterie 3VDC type CR 2032 * Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard" * Zusatzmodul der SmartHome Serie Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich! Weitere Informationen: | | Funktion: | Funk-Magnetschalter | Reichweite: | bis zu 30 Meter | Frequenz: | 433,92 MHz | Sender: | ja | Kompatibel: | Smarthome Basic | Kanal: | 1 | Spannung: | 3 Volt | Batterie: | 3VDC type CR 2032 (inkl.) | Abmessungen: | Tiefe: 4,2 cm Breite: 6 cm Höhe: 8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt funk weiß, kontaktmelder funk, kontaktmelder, Schalter, Magnetschalter, Funkschalter, fernbedienbarer, fernbediente, fernbedienbare, Funk, Fernbedienung, Heimautomation, Magnetkontak, HomeWizard, Home, Wizard, Fenster, Tür, Türen, Türklingel, Türgong, Gong, Heizung, Außenschalter, Gartenfunkschalter, Außenfunksteckdosen, Sender, Fensterkontakschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,82* | € 15,32* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,74* | € 15,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,68* | € 15,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,24* | € 33,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,96* | € 36,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|