Absperrpfosten 2er Set, Rot/Weiß, befüllbar, mobile Absperrung für Veranstaltungen, Events, Standfuß
Das Absperrpfosten 2er Set in den Farben Rot/Weiß ist eine äußerst vielseitige Lösung, um Bereiche abzusperren, abzugrenzen oder zu schließen. Dieses Set eignet sich perfekt für Veranstaltungen, Events, Parkplätze, Grundstücke und vieles mehr.
Besondere Eigenschaften:
Vielseitig einsetzbar: Diese Absperrpfosten bieten eine flexible Möglichkeit, Bereiche wie Parkplätze, Durchfahrten, Grundstücke und andere Flächen abzusperren, abzugrenzen oder zu schließen.
Sehr gut sichtbar: Dank der leuchtend roten und weißen Farben sind die Pfosten besonders gut sichtbar. Dies erhöht die Aufmerksamkeit und warnt vor gesperrten oder abgesperrten Bereichen.
Befüllbarer Standfuß: Die Pfosten verfügen über einen befüllbaren Standfuß, der zusätzliche Stabilität bietet. Sie können den Fuß mit Sand oder Wasser befüllen, um eine solide Basis zu schaffen.
2 Ösen für Absperrungen: Jeder Pfosten ist mit 2 Ösen ausgestattet. Diese ermöglichen es Ihnen, bei Bedarf schnell und einfach eine Kette oder ein Absperrband zu befestigen, um den abgesperrten Bereich zu markieren.
Strapazierfähig und langlebig: Die Pfosten sind aus hochwertigem Polypropylen gefertigt, was ihnen Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit verleiht.
Technische Daten:
Durchmesser Pfosten: 4 cm
Durchmesser Fuß: 30 cm
Gesamthöhe: 90 cm
Material:
Pfosten: Polypropylen
Fuß: HDPE
Farbe: rot
Zusätzliche Farbe: Weiß
Das Absperrpfosten 2er Set bietet eine mobile Lösung zur Absperrung und Abgrenzung von Bereichen bei verschiedenen Veranstaltungen und Events. Mit seiner starken Sichtbarkeit, befüllbaren Standfüßen und strapazierfähigen Materialien ist dieses Set eine praktische Wahl, um die Sicherheit und Organisation Ihrer Veranstaltungen zu gewährleisten.