Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Sockelleuchten 45cm, Wegeleuchten Gartenbeleuchtung & Außenbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Sockelleuchten 45cm, Wegeleuchten Gartenbeleuchtung & Außenbeleuchtung
2er Set Sockelleuchten 45cm, Wegeleuchten Gartenbeleuchtung & Außenbeleuchtung
2er Set Sockelleuchten 45cm, Wegeleuchten Gartenbeleuchtung & Außenbeleuchtung
2er Set Sockelleuchten 45cm, Wegeleuchten Gartenbeleuchtung & Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-RX1010S45
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     RX1010S45
EAN/GTIN:
     4260492257696
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

2er Set Sockelleuchten 45cm, Wegeleuchten Gartenbeleuchtung & Außenbeleuchtung

Diese attraktiven Sockelleuchten passen sich durch ihr zeitlos modernes Design fast jedem Bereich an und sind daher die ideale Außenbeleuchtung für Ihren Garten, für Zuwege oder für Einfahrten.

Gefertigt ist das 2er Set Außenleuchten aus gebürstetem Edelstahl und weißem Kunststoff. Durch die matte Oberfläche wen die beiden Leuchten dabei besonders elegant.

Mit einer Höhe von jeweils 45 cm sowie einem Durchmesser von 7,5 cm sind die Außenleuchten auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenpfosten oder Wegeleuchten geeignet. Durch das nach allen Seiten gleichmäßig scheinende Licht können Sie dabei den gewünschten Außenbereich angenehm ausleuchten und erhalten einen schönen Lichteffekt.

Dank Schutzart IP44 können die Außenleuchten in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden verwenden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchten auf Außenzuwegen.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Außenlampen nutzen möchten, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Sockelleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zweckmäßigen Wegeleuchten oder sonstigen Außenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen werden die Ranex Außenleuchten in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Sockelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 20 Watt geeignet. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Auch zu finden unter: Gartenlampen, Standleuchten außen, Terrassenleuchten, Gartenfackeln, Pfahllampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber gebürstet - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 45 cm, Durchmesser: 7,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 20 Watt)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,74 kg
Produktart:
Außenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, podestleuchte edelstahl, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, RX1010S45, Ranex, Wegeleuchten, Sockelleuchten, Außenleuchte, außenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Standleuchten außen, Außenstandbeleuchtung, Gartenpfosten, Gartenleuchten, Wegelampe, Wegelampen, Wegbeleuchtung, Gartenleuchtpfosten, Gartenfackel, Gartenfackeln, Pfahlleuchte, Pfahlleuchten, Pfahllampe, Pfahllampen, Terrassenleuchten, Outdoor, Gartengestaltung, Ranex Außenleuchten, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,71*
€ 40,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,36*
€ 36,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,33*
€ 33,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7561-000-2
ab € 62,23*
Ähnlich
Konstsmide
7272-302-2
ab € 100,66*
Ähnlich
Konstsmide
661-320-2
ab € 412,30*
Ähnlich
TRIO Leuchten
522060S142
ab € 49,95*
Ähnlich
Konstsmide
7241-000-2
ab € 98,39*
Ähnlich
Konstsmide
7214-250-2
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.