Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen Sockelleuchte aus Edelstahl, Höhe 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen Sockelleuchte aus Edelstahl, Höhe 45cm
Außen Sockelleuchte aus Edelstahl, Höhe 45cm
Außen Sockelleuchte aus Edelstahl, Höhe 45cm
Außen Sockelleuchte aus Edelstahl, Höhe 45cm
Außen Sockelleuchte aus Edelstahl, Höhe 45cm
Außen Sockelleuchte aus Edelstahl, Höhe 45cm
Außen Sockelleuchte aus Edelstahl, Höhe 45cm
Außen Sockelleuchte aus Edelstahl, Höhe 45cm
Außen Sockelleuchte aus Edelstahl, Höhe 45cm
Artikel-Nr.:
     1609-RX 1010-45
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     RX 1010-45
EAN/GTIN:
     8711387048845
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Außen Sockelleuchte aus Edelstahl, Höhe 45cm

Diese zeitlose Sockelleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für Ihren Garten, für Zuwege oder für Einfahrten.

Gefertigt ist die Außenleuchte aus gebürstetem Edelstahl und weißem Kunststoff. Durch die matte Oberfläche wirkt sie dabei besonders elegant.

Mit einer Höhe von 45 cm sowie einem Durchmesser von 7,5 cm (Sockelplatte Ø 13cm) ist die Sockelleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorativer Gartenpfosten oder Wegeleuchte geeignet.
Dank Schutzart IP44 kann die Außenleuchte zudem in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden.

Die Sockelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 20 Watt geeignet. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber gebürstet - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 45 cm, Durchmesser: 7,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 20 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen edelstahl, pfeilerleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, aus, Edelstahl, Sockelleuchten, Wegeleuchten, wegleuchten, wegbeleuchtung, wegebeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, für, den, Gartenbeleuchtung, Gartenwegbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, gehwegleuchten, draußen, outdoor, moderne, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
521660242
ab € 54,36*
Ähnlich
TRIO Leuchten
524060142
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.