| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R82152131 Herst.-Nr.: R82152131 EAN/GTIN: 4017807391435 |
| |
|
| | |
| LED Deckenstrahler ROUBAIX 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit Mit dem modernen 2-flammigen Deckenbalken ROUBAIX erhalten Sie eine individuelle Beleuchtung in Ihrem Wohnraum oder Ihrem Flur. Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Style genau richtig! Dieser 2 flammige Deckenstrahler aus dem Hause Reality Leuchten präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook. Die Leuchtenköpfe lassen sich neigen und drehen, um die gewünschten Bereiche zu beleuchten. Der kleine Deckenspot ist ein wahrer Allrounder: Er kann über einem Spiegel montiert und ebenso im Wohn- oder Schlafzimmer verwendet werden. Setzen Sie in Ihrem Zuhause einen modernen Akzent mit dieser Wand - Deckenlampe, sie verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des schlichten Designs aus Metall in Weiß matt mit 2 weißen Acrylschirmen ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile integrieren. Die Leuchte hat eine Länge von 34cm und ist mit 14cm Höhe sehr flach. Der Spot ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der kleine Strahler setzt Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene. Diese Spotleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach klassischen Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen? Jeder Spot ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 4 Watt, 400 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Breite: 34 cm, Tiefe: 9 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Breite: 5 cm – Tiefe: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,575 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Strahler, Spots, Wandlampen, Wandleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Wandstrahler, Deckenstrahler, Lichtspots, Strahlerleiste, Spotleiste, Spotlampen, Decke, Treppenhausleuchten, Treppenhausbeleuchtung, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Küchenstrahler, Schwenkbare, Dachschräge, 2, Zwei, Flammig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 18,42* | € 23,92* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,47* | € 33,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,07* | € 39,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|