| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R82124132 Herst.-Nr.: R82124132 EAN/GTIN: 4017807425192 |
| |
|
| | |
| LED Deckenspot Strahler TOULOUSE Schwarz matt 4 flammig mit schwenkbaren Spots Dank ihrer klaren Formgebung bereichert die vierflammige Spotleuchte TOULOUSE auf geschmackvolle Weise die verschiedensten Räumlichkeiten und Einrichtungsstile. Der 4 flammige Spot kann als Wand- oder Deckenleuchte genutzt werden und eignet sich durch die schwenkbaren Leuchtenköpfe ideal als Dekorations- oder Orientierungslicht. Auch nachdem Sie diese Leuchte bereits fest angebracht haben, können Sie den Lichtstrahl und die schwenkbaren Arme noch flexibel in die von Ihnen gewünschte Richtung lenken. Der Deckenstrahler ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Dabei hat die vierflammige Spotleuchte eine Breite von 78cm und 17cm Höhe, der Sockel hat 9cm Durchmesser. Die schwarz matte Farbgebung lässt sich mit verschiedenen Farbkonzepten kombinieren und macht somit ein Integrieren in Ihr Zuhause wunderbar einfach. Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach klassischen Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Decken- Wandbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 3,5 Watt und 400 Lumen je LED in warmweiß erstrahlt, erweist sich die schicke Designer Leuchte als Ihr ganz persönliches Unikat unter den Strahlern. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 17 cm, Breite: 78 cm, Tiefe: 9 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Tiefe: 8,5 cm – Durchmesser: 6,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (4 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,825 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Strahler, Wandstrahler, Deckenspots, Spotleuchten, Spots, Wandspots, Spotlampen, spotbeleuchtung, innen, Büro, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Treppenhaus, für, schwenkbare, 4, vier, flammig, Licht, Decke, Flurbeleuchtung, dachschräge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 35,39* | € 47,49* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,31* | € 61,97* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 57,11* | € 74,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|