| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R82121131 Herst.-Nr.: R82121131 EAN/GTIN: 4017807425123 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte Deckenspot TOULOUSE in Weiß matt 1 flammig mit schwenkbarem Spot Zeitlos moderner Wandstrahler TOULOUSE aus dem Hause REALITY Leuchten - Diese zeitgemäße Wandleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Der 1 flammige Spot kann zur Wand- oder Deckenbeleuchtung genutzt werden und eignet sich durch den schwenkbaren Leuchtenkopf ideal als Dekorations- oder Orientierungslicht. Auch nachdem Sie diese Leuchte bereits fest angebracht haben, können Sie den Lichtstrahl noch flexibel in die von Ihnen gewünschte Richtung lenken. Das macht die Leuchte besonders vielseitig einsetzbar. Dabei hat die einflammige Spotleuchte einen Durchmesser von 6,5cm, Höhe 15cm und eine Auslage von 12cm. Die weiß matte Farbgebung lässt sich mit verschiedenen Farbkonzepten kombinieren und macht somit ein Integrieren in Ihr Zuhause wunderbar einfach. Die Wandleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Wandstrahler setzt Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene. Dieser Wandstrahler leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! *Fest verbautes LED Modul mit einer Leistung von 3,5 Watt und 400 Lumen in warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Tiefe: 8,5 cm – Durchmesser: 6,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,295 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Strahler, Wandstrahler, Wandlampen, Wandleuchten, Spotleuchten, Spots, Wandspots, Spotlampen, spotbeleuchtung, innen, Büro, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Treppenhaus, für, schwenkbar, 1, ein, flammig, Licht, Decke, Flurbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 9,46* | € 12,21* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,03* | € 17,36* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,36* | € 20,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|