| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R8161LM432 Herst.-Nr.: R8161LM432 EAN/GTIN: 4262442793094 |
| |
|
| | |
| LED Deckenstrahler 4-flammig in Schwarz mit Rauchglas, Breite 82,5cm Klassischer LED Strahler 4-flammig mit Rauchglas Lampenschirm Dieser moderne Deckenstrahler punktet mit seinem angesagten Retro Design und praktischer Funktionalität. Das schwarze Metall setzt, in Kombination mit den Rauchglas Lampenschirmen, gekonnt Akzente und fügt sich doch nahtlos in vorhandene Wohnkonzepte ein. Mit ihrem schlichten und doch eleganten Look wird die Leuchte zum zeitlosen Designklassiker. Ob in einem klassischen Wohnzimmer und Schlafzimmer oder in einem minimalistischen Ambiente. Die schwenkbaren Spots sorgen für eine optimale Lichtverteilung in Ihren Räumen und mit einer Breite von 82,5cm bietet die Deckenlampe eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Ausgestattet ist die Leuchte mit vier E14 Fassungen und geeignet für Leuchtmittel bis max. 10 Watt. Geliefert wird sie inklusive vier austauschbaren E14 Filament LEDs mit je 4,5 Watt, 470 Lumen und 2700 Kelvin (warmweiß). Die LED Leuchtmittel sind über den herkömmlichen Lichtschalter durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander in drei Stufen dimmbar. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Grau | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Breite: 82,5 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 470 Lumen = 1880 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Decken-Strahler, innen, Wohnzimmer-Lampen, Flur-Lampen, Schlafzimmerlampe-n, Küchenlampen, Küchen-Beleuchtung, für-s, die, Küche, Treppenhaus, mit, Rauch-Glas, schwenkbar, ausgefallen-e, modern-e, mehrflammig-e |
| | |
| |