| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R67244000 Herst.-Nr.: R67244000 EAN/GTIN: 4017807561722 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte CARTIDA Fernbedienung Sternenhimmel Farbwechsel, Ø 38cm Mit ihrem schlichten und eleganten Korpus ist die RGB-Leuchte CARTIDA aus dem Hause Reality Leuchten ein absolutes Highlight! Zusätzlich zu dem RGB-Farbwechsler lässt sich die Lichtfarbe von 2700-6000 Kelvin über eine Fernbedienung stufenlos einstellen. 2700 bis 3300 Kelvin (Warmweiß) entspricht dem perfekten Wohnlicht einer herkömmlichen Glühbirne, mehr als 3300 bis 5300 Kelvin (Neutralweiß) fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit, mehr als 5300 bis 6000 Kelvin (Tageslichtweiß) wirkt aktivierend auf den Biorhythmus. Im schlichten und modernen Look findet die Leuchte problemlos als Wandleuchte oder Deckenbeleuchtung Platz in jedem Wohnraum. Der positive Eindruck wird durch das Cover mit Starlight-Effekt verstärkt. Die Einsatzmöglichkeiten dieser mit 7cm sehr flachen Deckenleuchte mit einem Durchmesser von 38cm sind vielfältig: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 17 Watt und 2000 Lumen sorgt für ein blendfreies Licht. Innenlicht und äußerer Ring sind getrennt schaltbar. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Durchmesser: 38 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 17 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2000 Lumen = 2000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (2700 - 6000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,89 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, lichtpunkte led, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Designerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchendeckenlampen, Küchendeckenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, design, Designer, tageslichtlampe, Starlight, rund, runde, flach, flache, weiße, moderne, mit, Fernbedienung, Farbwechsel, Farbwechsler, RGB, indirekte, Beleuchtung, Lichtfarbe, einstellbar, getrennt, schaltbar |
| | |
| |