Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-R67183165
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R67183165
EAN/GTIN:
     4017807579048
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte TWISTER Coffee dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang

Lichtobjekte in geometrischen Formen, ein Statement an Wand oder Decke!

Die schwenkbaren Module der LED Deckenleuchte lassen keinen Gestaltungswunsch offen und bieten kreative Anordnungsmöglichkeiten.

Über eine Fernbedienung kann nicht nur die Helligkeit nach Belieben gedimmt, sondern auch die Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß (2700-6000 Kelvin) gesteuert werden. Zusätzlich verfügt die eckige Leuchte über einen Switch Dimmer und kann über den Wandschalter in drei verschiedene Helligkeitsstufen (25%, 50%, 100%) geschaltet werden.

Geradlinig und unaufdringlich in formvollendeter Optik passt sich die coole LED Deckenlampe mit einer Größe von 90cm x 24cm, sowie einer Höhe von 8cm vielen Einrichtungsstilen an. Im modernen Coffee bietet die Leuchte durch ihre Schlichtheit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, und ist zur Wand- und Deckenmontage geeignet.

Vielleicht haben Sie Geschäftsräume, einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl.

Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 30 Watt, 4500 Lumen und 2700 - 6000 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Metall
Farbe:
Bronze matt
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt)
Lichtstärke:
1 x 4500 Lumen = 4500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, Wandlampen, Wandleuchten, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurdeckenleuchten, Flurdeckenlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Tageslichtlampen, Kochinsel, Kücheninsel, Arbeitsfläche, Arbeitsplatte, Küchentisch, Esstisch, Sofa, Couchtisch, Fernbedienung, Dimmbare, Dimmer, stufenlos, Lichtschalter, Wandschalter, Memory, Funktion, Lichtfarbe, einstellbar, verstellbare, mit, für, über, moderne, rechteckige, flache, längliche, lange, schmale, große, Silber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 80,90*
€ 102,68*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 126,73*
€ 158,61*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
673210332
ab € 107,15*
Ähnlich
Reality Leuchten
R64423107
ab € 73,82*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62642131
ab € 55,41*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62182132
ab € 64,29*
Ähnlich
TRIO Leuchten
676210307
ab € 78,19*
Ähnlich
Reality Leuchten
512383
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.