Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-R64492187
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R64492187
EAN/GTIN:
     4017807577532
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte TRAIL Titan schwenkbare Module, 60cm lang

Lichtobjekte in geometrischen Formen, ein Statement an Wand oder Decke!

Die LED Leuchte ist ein garantierter Blickfang an jeder Decke oder Wand. Das geometrische Formenspiel der Leuchte ist individuell schwenkbar und verwandelt die einzelnen Elemente zu wandlungsfähigen Lichtquellen, und bietet kreative Anordnungsmöglichkeiten.

Die geschmackvolle Lichtkunst ist ein elegantes Accessoire im Interieur Ihres Wohn- oder Schlafbereiches und wertet jeden Raum gekonnt zu einem Wohlfühlplatz auf. Die Kombination aus zeitlosem Design in Ttanfarbe und hochwertigem Metall macht die Leuchte zu einem besonderen Dekoelement in Ihrem Zuhause.

Geradlinig und unaufdringlich in formvollendeter Optik passt sich die coole LED Deckenlampe mit einer Größe von 60cm x 35cm, sowie eine Höhe von 7cm vielen Einrichtungsstilen an, dabei ist sie und zur Wand- und Deckenmontage geeignet.

Vielleicht haben Sie Geschäftsräume, einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl.

Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 20 Watt, 2250 Lumen und 3000 Kelvin in warmweiß für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 35 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Breite: 25 cm – Tiefe: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2250 Lumen = 2250 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Wandlampen, Wandleuchten, Flurdeckenleuchten, Flurdeckenlampen, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Treppenhaus, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Ankleidezimmer, Jugendzimmer, Kochinsel, Kücheninsel, Arbeitsfläche, Arbeitsplatte, verstellbar, schwenkbar, rechteckige, flache, große, lange, mit, für, über, moderne, titan, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,76*
€ 56,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,47*
€ 55,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,67*
€ 50,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,03*
€ 47,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62162105
ab € 38,53*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62474107
ab € 32,42*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62883131
ab € 73,02*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62783431
ab € 63,82*
Ähnlich
TRIO Leuchten
676210307
ab € 78,16*
Ähnlich
Reality Leuchten
512384
ab € 49,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.