Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm
Artikel-Nr.:
     1609-R64371131
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R64371131
EAN/GTIN:
     4017807586619
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Farbwechsler
LED Anbaudeckenleuchte

Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø29cm

Good Mood Light - die kleine LED Deckenleuchte sorgt für Wohlfühllicht und pure Harmonie in Ihren Wohnräumen!

Die Deckenlampe zeichnet sich durch ihre indirekte Lichtverteilung aus und ermöglicht die individuelle Einstellung von sanften, geschmacksvollen Farben per RGB Farbwechsler. Dadurch entsteht eine heimische Lichtatmosphäre, die unseren Alltag positiv beeinflusst.

Die mit 2cm Höhe extrem flache Leuchte und einem Durchmesser von 29cm verfügt über eine praktische Memory-Funktion, die das zuletzt eingestellte Lichtszenario beim Anschalten der Leuchte wieder herstellt.

Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit stufenlos zu dimmen, sowie die Lichtfarbe von 3000 bis 6500 Kelvin nach Ihren Bedürfnissen anzupassen, sowie alle anderen Funktionen zu steuern, ohne Ihren Lieblingsplatz im Wohn- oder Schlafzimmer verlassen zu müssen. Die Nachtlichtfunktion rundet das Gesamterlebnis der Leuchte ab. So entsteht eine entspannte und wohltuende Wohnatmosphäre, welche Kraft und Ruhe schenkt!

Das weiße Kunststoffcover mit Weißem Rand, sowie die runde Form unterstreicht das zurückhaltende und gleichsam wirkungsvolle Lichtflair der modernen Leuchte, die sowohl als Decken-und Wandleuchte montiert werden kann.

Dank Ihrer Funktonalität ist die Tageslichtlampe universell einsetzbar, im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer, im Arbeitszimmer oder der Küche, und nicht zuletzt in Keller oder Werkstatt.

Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 18 Watt, 2200 Lumen und 3000 - 6500 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 2 cm, Durchmesser: 29 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2200 Lumen = 2200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (3000 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, küchendeckenlampen, esszimmerlampen, wohnraumleuchten, wohnraumbeleuchtung, tageslichtlampen, tageslichtleuchten, Panel, jugendzimmer, büro, arbeitszimmer, diele, treppenhaus, ankleidezimmer, Kochinsel, Kücheninsel, Küchentisch, Esstisch, Sofa, Couchtisch, fernbedienung, dimmbar, Indirekte, nachtlicht, Memory, funktion, nachtlampe, RGB, Farbwechsel, Lichtfarbe, einstellbar, mit, über, für, Extrem, flache, Ultra, slim, moderne, runde, kleine, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,57*
€ 72,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,40*
€ 67,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,12*
€ 63,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
651914001
ab € 155,89*
Ähnlich
Reality Leuchten
R64303131
ab € 111,06*
Ähnlich
Reality Leuchten
R67041032
ab € 32,57*
Ähnlich
Reality Leuchten
R67609100
ab € 54,46*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65041032
ab € 38,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
675610106
ab € 145,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.