Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß
LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß
LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß
LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß
LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß
LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß
LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß
LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß
LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß
LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß
Artikel-Nr.:
     1609-R62474432
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62474432
EAN/GTIN:
     4017807521795
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte ROUTE 4 flammig Metall Schwarz 46x46cm Neutralweiß

Die Deckenleuchte ROUTE überzeugt mit einem geradlinigen und modernen Design und schafft damit einen stilvollen Blickfang in Ihrem Wohnraum!

Die Leuchte gibt ein sanftes, neutralweißes Licht ab und passt sich durch die angenehme Farbgebung perfekt modernen Einrichtungsstilen an. Die vierflammige Deckenleuchte eignet sich mit einer Größe von 46 x 46 cm ideal zur Ausleuchtung mittlerer Wohn- oder Schlafräume, und ist mit 7cm Höhe sehr flach.

Die Farbkombination aus Schwarz matt und Weiß trifft moderne Einrichtungskonzepte und lässt sich mühelos integrieren.

Vielleicht haben haben einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl.

Wenn die vier fest verbauten LED Module mit einer Leistung von je 5 Watt, 600 Lumen & 4000 in Neutralweiß erstrahlen, erweist sich die Deckenleuchte als toller Lichtblick unter den Deckenleuchten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 46 cm, Tiefe: 46 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 600 Lumen = 2400 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, stylish, puristisch, Wellen, flache, coole, schöne, moderne, ausgefallene, Stil, für, über, Couchtisch, Esstisch, Galerie, Jugendzimmer, mit, große, Räume, Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, mehrflammig, 4, vier, flammig, Schwarz, warmweiß, Reality
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,20*
€ 64,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,23*
€ 62,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,73*
€ 49,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R62055142
ab € 70,97*
Ähnlich
Reality Leuchten
512383
ab € 50,14*
Ähnlich
Reality Leuchten
512385
ab € 50,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.