Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte ROUTE flach Holz Schwarz 4 flammig 46cm Warmweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte ROUTE flach Holz Schwarz 4 flammig 46cm Warmweiß
LED Deckenleuchte ROUTE flach Holz Schwarz 4 flammig 46cm Warmweiß
LED Deckenleuchte ROUTE flach Holz Schwarz 4 flammig 46cm Warmweiß
LED Deckenleuchte ROUTE flach Holz Schwarz 4 flammig 46cm Warmweiß
LED Deckenleuchte ROUTE flach Holz Schwarz 4 flammig 46cm Warmweiß
LED Deckenleuchte ROUTE flach Holz Schwarz 4 flammig 46cm Warmweiß
LED Deckenleuchte ROUTE flach Holz Schwarz 4 flammig 46cm Warmweiß
LED Deckenleuchte ROUTE flach Holz Schwarz 4 flammig 46cm Warmweiß
LED Deckenleuchte ROUTE flach Holz Schwarz 4 flammig 46cm Warmweiß
Artikel-Nr.:
     1609-R62474135
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62474135
EAN/GTIN:
     4017807561159
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte ROUTE flach Holz Schwarz 4 flammig 46cm Warmweiß

Die LED Deckenleuchte ROUTE aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt durch das moderne und elegant geschwungene Design.

Die flache Leuchte (Höhe 8cm) gibt ein sanftes, warmweißes Licht ab und passt durch die angenehme Farbgebung perfekt in das moderne Wohnkonzept. Die vierflammige Deckenleuchte eignet sich mit einer Größe von 46 x 8cm ideal zur Ausleuchtung von Wohn- oder Schlafräumen.

Die Farbkombination aus Schwarz matt und Holz-Optik trifft moderne Einrichtungskonzepte und lässt sich mühelos integrieren.

Vielleicht haben haben einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl.

Wenn die vier fest verbauten LED Module mit einer Leistung von je 5 Watt, 500 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß erstrahlen, erweist sich die Deckenleuchte als toller Lichtblick unter den Deckenleuchten.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Holz - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Breite: 46 cm, Tiefe: 46 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 500 Lumen = 2000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, stylisch, Wellen, flache, coole, schöne, moderne, ausgefallene, Stil, für, über, Couchtisch, Esstisch, Galerie, Jugendzimmer, mit, Räume, Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, mehrflammig, 4, vier, flammig, Holz, schwarz, warmweiß, Reality
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,57*
€ 54,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,99*
€ 46,40
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,04*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512617
ab € 10,92*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512192
ab € 9,80*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512787
ab € 43,03*
Sonstiges
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,08*
Sonstiges
RANEX
6000.498
ab € 27,99*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,47*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,64*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,22*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900301
ab € 54,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.