| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R62241131 Herst.-Nr.: R62241131 EAN/GTIN: 4017807503494 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte TACOMA Weiß dimmbar Lichtfarbe einstellbar Ø40cm Ein modernes Multitalent – Deckenleuchte TACOMA Die LED Deckenleuchte TACOMA überzeugt durch ein schlichtes Design, welches sich wunderbar verschiedenen Anwendungsbereichen anpasst. Die kreisrunde Leuchte besticht durch ihr tolles Design mit vielfältigen Funktionen und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch: Über die Fernbedienung steuerbar, lassen sich Helligkeit stufenlos dimmen und Lichtfarbe (2700- 6500 Kelvin) individuell anpassen und so verschiedene Lichtstimmungen erschaffen. Hauptlichtquelle und Akzentbeleuchtung in einem! Mit ihrem modernen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum, egal ob sie an der Wand oder Decke montiert wird. Vielseitig einsetzbar ist die 5cm flache Leuchte mit einem Durchmesser von 40cm durch die moderne Form und der Farbgestaltung in Weiß matt. Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese coole LED Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Design Deckenlampe ist mit einem sparsamen, fest verbauten LED Leuchtmittel mit 24 Watt und 2700 Lumen ausgestattet, die Lichtfarbe ist stufenlos einstellbar von 2700 - 6500 Kelvin. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 24 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,21 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenleuchter, Deckenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, fürs, den, mit, zum, aus, und, dimmbare, Dimmer, moderne, modern, außergewöhnliche, coole, Design, runde, große, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Weiß, Fernbedienung, Lichtfarbe, einstellbar, Reality |
| | |
| |