Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde LED Außendeckenleuchte Wandlampe 2er Set in Weiß matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Runde LED Außendeckenleuchte Wandlampe 2er Set in Weiß matt
Runde LED Außendeckenleuchte Wandlampe 2er Set in Weiß matt
Runde LED Außendeckenleuchte Wandlampe 2er Set in Weiß matt
Runde LED Außendeckenleuchte Wandlampe 2er Set in Weiß matt
Runde LED Außendeckenleuchte Wandlampe 2er Set in Weiß matt
Runde LED Außendeckenleuchte Wandlampe 2er Set in Weiß matt
Runde LED Außendeckenleuchte Wandlampe 2er Set in Weiß matt
Artikel-Nr.:
     1609-R62151S131
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R62151S131
EAN/GTIN:
     4260688154150
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
LED Außendeckenleuchte

Runde LED Außendeckenleuchte Wandlampe 2er Set in Weiß matt

Sobald die Sonne untergeht, darf eine effektvolle Außenbeleuchtung nicht fehlen!

Die LED Außendeckenleuchte im 2er Set passen sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und sind eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Die Farbgestaltung in Weiß matt unterstreicht den modernen Stil und lässt sich wunderbar kombinieren.

Technisch ist die Wandlampe, dank der Schutzart IP54, für so gut wie jeden Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung geeignet und hat eine Höhe von nur 9 cm sowie einem Durchmesser von 30 cm.
Sie können die Außenleuchte auch als Wandleuchte montieren, so haben Sie noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ihre gleichmäßig nach allen Seiten gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand oder auf Wegen.

Jede Außenlampe ist mit einer 12 Watt LED mit 1180 Lumen und 3000 Kelvin ausgestattet, welches für eine gute und sehr angenehme Ausleuchtung sorgt.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Produktart:
LED Außenleuchte Wand / Decke
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, außen-deckenleuchte led, Außen-deckenleuchten, Wand-Außenleuchte, Außenlampe, Außen-wandlampen, Außen-Wandleuchten, Fassaden-beleuchtung, Fassadenleuchte-n, Terrassenleuchte-n, Terrassenlampe-n, Terrassen-beleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Einfamilienhaus, LED, rund, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,96*
€ 66,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,16*
€ 65,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,23*
€ 59,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,81*
€ 56,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,28*
€ 49,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
676960SS131
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.