Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte FURRY mit Kugel Lampenschirm aus Plüsch, Ø 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte FURRY mit Kugel Lampenschirm aus Plüsch, Ø 50cm
Deckenleuchte FURRY mit Kugel Lampenschirm aus Plüsch, Ø 50cm
Deckenleuchte FURRY mit Kugel Lampenschirm aus Plüsch, Ø 50cm
Deckenleuchte FURRY mit Kugel Lampenschirm aus Plüsch, Ø 50cm
Deckenleuchte FURRY mit Kugel Lampenschirm aus Plüsch, Ø 50cm
Deckenleuchte FURRY mit Kugel Lampenschirm aus Plüsch, Ø 50cm
Deckenleuchte FURRY mit Kugel Lampenschirm aus Plüsch, Ø 50cm
Deckenleuchte FURRY mit Kugel Lampenschirm aus Plüsch, Ø 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-R61582001
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R61582001
EAN/GTIN:
     4017807600124
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte FURRY mit Kugel Lampenschirm aus Plüsch, Ø 50cm

Die große Deckenleuchte FURRY aus dem Hause Trio Leuchten ist ein echter Eyecatcher im skandinavischen Design.

Der Kugelförmige Lampenschirm der ausgefallenen Deckenlampe besteht aus sandfarbigem Plüsch, hat einen Durchmesser von 50cm und eignet sich
als Flurlampe - im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder als coole Schlafzimmerlampe. Das luftig leichte Design der FURRY passt in moderne Wohnstile und wertet jeden Raum auf.

Die Leuchte ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet die für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet sind. (Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.)
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Beige - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, für, die, schöne, ausgefallene, skandinavisches, design, moderne, mit, kugel, runde, große, lampenschirm, aus, plüschlampe, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, jugendzimmer, ankleidezimmer, über, couchtisch, beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,34*
€ 105,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,30*
€ 103,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,47*
€ 98,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,11*
€ 95,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,43*
€ 81,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
602100130
ab € 48,73*
Ähnlich
TRIO Leuchten
611500301
ab € 64,93*
Ähnlich
Reality Leuchten
512281
ab € 57,16*
Ähnlich
TRIO Leuchten
612300236
ab € 79,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.