| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R61142036 Herst.-Nr.: R61142036 EAN/GTIN: 4017807539684 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte LOVIS Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 40cm Die Boho Deckenleuchte LOVIS aus dem Hause Reality Leuchten bringt genau das mit, was Boho-Liebhaber wollen – Leichtigkeit und Gemütlichkeit durch natürliche Materialien. Das trendige Rattangeflecht sowie das auffällige Design der Deckenleuchte setzen warme Akzente und schaffen eine besondere Lichtatmosphäre in Ihrem Zuhause. Erschaffen Sie einen neuen Lieblings- und Rückzugsort in Ihrem Heim, der Ruhe und Geborgenheit ausstrahlt. Die moderne Mischung aus naturbelassenem Rattangeflecht und schwarz mattem Metall macht die Leuchte zum Eyecatcher in Ihrem Wohnbereich und fügt sich problemlos in Ihren Einrichtungsstil ein. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder in der Küche oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Die Deckenleuchte ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bei Einsatz dimmbarer Leuchtmittel können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall, Rattan | Farbe: | Schwarz, Natur | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Durchmesser: 40 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 14 cm – Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,74 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, mit, aus, Lampenschirm, Leuchtenschirm, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, esstisch, Küche, Flur, ankleidezimmer, bürobeleuchtung, bürolampen, büroleuchten, arbeitszimmer, jugendzimmer, treppenhaus, runde, moderne, schwarz, rattan, naturmaterial, metall, designer, E27 |
| | |
| |