Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Weiß/Grau, Touchfunktion Höhe 22,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Weiß/Grau, Touchfunktion Höhe 22,5cm
Tischleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Weiß/Grau, Touchfunktion Höhe 22,5cm
Tischleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Weiß/Grau, Touchfunktion Höhe 22,5cm
Tischleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Weiß/Grau, Touchfunktion Höhe 22,5cm
Tischleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Weiß/Grau, Touchfunktion Höhe 22,5cm
Tischleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Weiß/Grau, Touchfunktion Höhe 22,5cm
Tischleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Weiß/Grau, Touchfunktion Höhe 22,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-R59551006
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R59551006
EAN/GTIN:
     4017807574272
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Weiß/Grau, Touchfunktion Höhe 22,5cm

Kleine moderne Tischleuchte DAVOS aus dem Hause Reality Leuchten

Diese klassische 22cm hohe Tischlampe vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität.

Der in Weiß und Grau gehaltene Stoff Lampenschirm fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Schlafzimmer. Ihr schlichter und dennoch eleganter Look macht sie zu einem zeitlosen Designklassiker.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über eine Touchfunktion zum An- und Ausschalten am Leuchtenfuß. Ob als Nachttischleuchte im Schlafzimmer, auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer oder auf der Fensterbank - diese kleine Leuchte sorgt überall für zuverlässiges Licht.

*geeignet für 1x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Grau, Weiß - Silber
Abmessungen:
Höhe: 22,5 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, tischlampe led e 14, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, tischlampen, tischleuchten, tischbeleuchtung, mit, lampenschirme, rund, kleine, stofflampen, metall, stoffschirm, schirmlampe, touch, lampe, funktion, sensor, moderne, designklassiker, weiß, silber, grau, chrom, nachttischlampen, nachttischleuchten, nachtschrank, schöne, fensterlampen, fensterleuchten, für, die, fensterbank, fürs, sideboard, kommoden, schlafzimmerlampen, wohnzimmerlampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 16,28*
€ 23,66*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 33,16*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
525490107
ab € 26,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
595400101
ab € 12,71*
Ähnlich
k.A.
R59111007
ab € 31,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
599100107
ab € 18,88*
Ähnlich
Reality Leuchten
542344
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.