Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte 51cm, induktive Ladestation & ON-OFF Touch, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte 51cm, induktive Ladestation & ON-OFF Touch, Schwarz
LED Tischleuchte 51cm, induktive Ladestation & ON-OFF Touch, Schwarz
LED Tischleuchte 51cm, induktive Ladestation & ON-OFF Touch, Schwarz
LED Tischleuchte 51cm, induktive Ladestation & ON-OFF Touch, Schwarz
LED Tischleuchte 51cm, induktive Ladestation & ON-OFF Touch, Schwarz
LED Tischleuchte 51cm, induktive Ladestation & ON-OFF Touch, Schwarz
LED Tischleuchte 51cm, induktive Ladestation & ON-OFF Touch, Schwarz
LED Tischleuchte 51cm, induktive Ladestation & ON-OFF Touch, Schwarz
LED Tischleuchte 51cm, induktive Ladestation & ON-OFF Touch, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-R59090LM132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R59090LM132
EAN/GTIN:
     4262382964165
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte 51cm, induktive Ladestation & ON-OFF Touch, Schwarz

Große Metall Tischleuchte im Industrial Style Schwarz, LED dimmbar über TOUCH Funktion.

Die Tischleuchte verkörpert eleganten Minimalismus und sorgt für ein beruhigendes sowie harmonisch cleanes Umfeld. Die dezente Farbegestaltung in Schwarz matt unterstreicht einen schlichten Einrichtungstrend und kreiert ein harmonisches Gesamtbild. 

Praktisch ist die Touch Funktion, womit Sie die Leuchte mithilfe einer Berührung an- und ausschalten können, und sparen Sie sich das suchen nach dem Schnurschalter. Die Touch Tischlampe wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Filament Leuchtmittel in warmweiß geliefert. Das Leuchtmittel kann über die Touch Funktion in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!

Als Zusatzfunktion verfügt die Leuchte über eine induktive Ladestation. So können entsprechend geeignete Smartphones problemlos durch einfaches auflegen geladen werden. Die Designer Tischlampe im Industrial Look hat eine Höhe von 51cm, Sockel Breite von 10cm Tiefe 17cm, sowie eine Auslage von 18,7cm.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer cool designten Tischleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie benötigen eine praktische Nachttischlampe oder eine stylishe Leuchte für die Fensterbank? Ganz gleich, welche Art von Tischleuchte Sie benötigen: Diese ausgefallene Tischlampe wird jedem Anspruch gerecht.

Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet, sie wird mit einem LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Features:
mit induktiver Ladefunktion
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 51 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 17 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,505 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Designleuchten, Industrielampen, Industrieleuchten, Industriedesign, Industrial, Style, Look, Retro, Vintage, moderne, Fabriklampen, ausgefallene, außergewöhnliche, Lichtdesign, Designer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Jugendzimmer, schwarze, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, ohne, Schirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,19*
€ 64,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52391102
ab € 13,69*
Ähnlich
meineWunschleuchte
502000LM142
ab € 32,17*
Ähnlich
meineWunschleuchte
5124LM132
ab € 26,38*
Ähnlich
TRIO Leuchten
527590132
ab € 34,68*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50161LM002
ab € 28,67*
Ähnlich
meineWunschleuchte
508000LM132
ab € 24,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.