|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R59080LM132 Herst.-Nr.: R59080LM132 EAN/GTIN: 4262382964271 |
| |
|
|  |  |
 | LED Tischleuchte Schwarz induktive Ladestation & Touch Glasschirm Weiß 12cm Schlicht aber ausgefallen: Die Aussage beschreibt diese kleine Tischleuchte auf den Punkt genau. Der kugelförmige Schirm (Ø 12cm) und der eckige Fuß (20 x 10cm) machen die minimalistische Tischlampe als Schreibtischleuchte, Nachttischlampe oder auf einer Kommode zu einem dekorativen Lichtobjekt. Die ON/OFF Touchfunktion garantiert eine benutzerfreundliche Bedienung. Als Zusatzfunktion verfügt die Leuchte über eine induktive Ladestation. So können geeignete Smartphones problemlos durch einfaches Auflegen geladen werden. Die dezente Farbgestaltung in Schwarz matt und weißen Glas unterstreicht einen schlichten Einrichtungstrend und trägt zu einem harmonischen Gesamtbild bei. Die 15cm hohe Tischlampe punktet auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als Lampe für die Fensterbank oder als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Inklusive eines E14 LED Leuchtmittels mit 4,5 Watt, 320 Lumen, 3000 Kelvin(warmweiß). Weitere Informationen:  |  | Features: | mit induktiver Ladefunktion | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß satiniert | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,64 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, schwarz, weiß, glas, kugel, Design-klassiker, ausgefallene, moderne, Fenster-bank, für, die, aus, Fenster-beleuchtung, ganzjährig, mit, induktiver, ladestation |
|  |  |
| |