| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R57080S101 Herst.-Nr.: R57080S101 EAN/GTIN: 4260688150077 |
| |
|
| | |
| Wiederaufladbare LED Tischleuchte 2er SET Farbwechsel, Akku, USB Höhe 20cm Außer einer angenehmen Beleuchtung und einem dekorativen Design können Leuchten nichts anderes bieten? LED Tischleuchte im tollen 2er SET mit praktischem Träger, USB-Kabel zum Wiederaufladen, Farbwechsel & Schutzart IP44 ist alles andere als eine gewöhnliche Leuchte! Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit verschiedenen Lichtfarben für die perfekte Atmosphäre! Mit dem praktischen Tragegriff können Sie die Dekolampe flexibel überall hinstellen und mitnehmen wo Sie möchten. Denn die Outdoor LED Leuchte dient bei romantischen Sommernächten als perfekter Begleiter. Bei der modernen Außenleuchte treffen Design und Funktionalität aufeinander. Setzen Sie die Tischleuchte flexibel an eine von Ihnen ausgewählte Position – ganz ohne Kabel. Auf dem Balkon, der Terrasse oder bei einem Picknick – über den integrierten Akku kann die Leuchte mittels USB-Anschluss innerhalb von 5 Stunden aufgeladen werden und anschließend für ca. 8 Stunden ein angenehm warmes Licht abgeben. Damit wird der Sitzplatz nicht nur in Bezug auf Licht flexibel. Zusätzlich kann der RGBW Farbwechsler stufenweise über den Switchschalter gesteuert werden. Die Tischleuchte hat eine Höhe von 20cm und einen Durchmesser von 13cm. Außerdem ist die Leuchte mit der Schutzart IP44 ausgestattet und ideal für den Außenbereich geeignet. Durch das weiße Kunststoff-Design wird das Licht optimal wiedergegeben und die Leuchte fügt sich problemlos in jeden Außenbereich ein. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht. * Inklusive 1x SMD 1 Watt LED fest verbaut mit 70 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß * Inklusive 1 austauschbarem AA Alkaline Akku Holen Sie sich den LED-Regenbogen zu sich nach Hause! Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Blau, Grün, Lila, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 70 Lumen = 70 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Batterie: | inkl. 1 x AA Alkaline Akku – 2200 mAh (3,7 V) austauschbar | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 8 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Außen-Tischleuchte, Tisch-Beleuchtung, Garten-Lampen, Balkon-Beleuchtung, Draußen, Dach-terrasse, Outdoor, Außenbereich, Akku-Betrieb, mit, für, ohne, Kabel-los, Strom-anschluss, IP44, USB, Terrassenleuchte, Terrassenlampe, Farbwechsel |
| | |
| |