Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm
LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm
LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm
LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm
LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm
LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm
LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm
LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm
LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm
LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm
Artikel-Nr.:
     1609-R52691102
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52691102
EAN/GTIN:
     4017807559927
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Schreibtischleuchte FRANCY Info Panel TOUCH Dimmer, 35cm

Die Tischleuchte FRANCY aus dem Hause Reality Leuchten – ein wahrer Helfer auf jedem Schreibtisch!

Neben einer Weck- und Schlummerfunktion ist die Leuchte mit einer integrierten Digitalanzeige ausgestattet. Diese Anzeige informiert Sie jederzeit über Uhrzeit, Datum und Raumtemperatur.

Während der praktische 4-Stufen-Touchdimmer die Lichtintensität reguliert, hilft der flexible Leuchtenarm dabei, das Licht da zu platzieren, wo es benötigt wird. Der schlichte schwarze Korpus mit Elementen in Lederoptik ist ein echter Allrounder, der sich leicht kombinieren lässt.
So eignet sich die elegante Tischleuchte ausgezeichnet als moderne und funktionale Schreibtisch sowie als Nachttisch Beleuchtung.

Die Tischleuchte hat eine Höhe von maximal 51cm und eine maximale Auslage von 24cm. Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese edle LED Schreibtischleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Inklusive einer fest verbauten SMD LED mit 4,8 Watt, 430 Lumen & 5000 Kelvin in Neutralweiß. Die Farbtemperatur Neutralweiß fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit und eignet sich deshalb besonders für den Einsatz auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Breite: 24 cm, Tiefe: 7 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 430 Lumen = 430 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (5000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,625 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, modern, flexibel, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Leseleuchten, Leselampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten, beweglich, schwarz, dimmbar, touch, Dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,65*
€ 88,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,17*
€ 87,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,51*
€ 83,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,42*
€ 80,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,64*
€ 67,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1MARIL1
ab € 23,96*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52311187
ab € 25,98*
Ähnlich
FHL easy
850235
ab € 55,74*
Ähnlich
FHL easy
850245
ab € 39,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.