| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R52191S101 Herst.-Nr.: R52191S101 EAN/GTIN: 4260688158332 |
| |
|
| | |
| LED Schreibtischleuchten 2er SET flexibel, Kunststoff Weiß, 33cm hoch Die Tischleuchten im 2er SET zeichnen sich durch ein zeitlos modernes Design aus! Durch die schlichte Formführung und den flexiblen Hals zur gezielten Ausrichtung des Lichts kann die Tischleuchte individuell eingestellt werden. Damit eignet sich die Schreibtischlampe ausgezeichnet als moderne und funktionale Schreibtisch-Beleuchtung. Die Tischleuchte hat eine Höhe von 33cm und eine maximale Auslage von 25cm. Die dezente, weiße Farbgebung lässt eine Kombination mit verschiedenen Einrichtungs- und Farbkonzepten zu. Egal, ob Sie auf der Suche nach Arbeitsleuchten, Leseleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind: All diesen Ansprüchen wird die LED Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht. Das fest eingebaute LED Modul sorgt dabei mit einer Leistung von 3,2 Watt, 270 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß jederzeit für angenehme Lichtverhältnisse. Der integrierte AN- AUS Schalter am Sockel unterstützt dabei die komfortable Bedienung der Leuchte. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Tiefe: 25 cm, Durchmesser: 13 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 4,5 cm – Durchmesser: 9,5 cm | Kabellänge: | 1,7 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 270 Lumen = 270 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,755 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Schreibtisch-Beleuchtung, Tisch-Lampen, Tisch-Leuchten, Büro-Leuchte, Bürolampen, Arbeitsplatz-Leuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Leseleuchten, flexibel, biegsam, Flexarm, Flexgelenk |
| | |
| |