| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R51LM571065 Herst.-Nr.: R51LM571065 EAN/GTIN: 4262442791366 |
| |
|
| | |
| Kleine LED Tischleuchte in Coffee mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm Kleine LED Tischleuchte in Coffee aus dem Hause Reality Leuchten Diese kleine 21cm hohe LED Tischleuchte ist nicht nur eine Lichtquelle - sondern auch ein tolles Dekoelement. Das Licht scheint sanft durch die ausgefallene Musterstanzung hindurch und kreiert ein einzigartiges Lichtspiel in Ihrem Wohnraum. Die Leuchte besteht aus hellbraunem Metall mit einem naturbelassenem Holzfuß. Die Kombination aus modernem Metall und dem natürlichem Charme des Holzes macht diese Lampe zu einem stylischen Einrichtungselement in Ihrem Zuhause. Zudem macht die Größe dieser Tischlampe sie besonders vielseitig einsetzbar. Sie passt perfekt auf einen kleinen Nachttisch oder eine Fensterbank, fügt sich aber auch gut auf einem Beistelltisch zum Beispiel im Wohnzimmer ein. Die Leuchte wird mit einem stufenweise dimmbarem E27 LED Leuchtmittel geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel. Sie können die mitgelieferte LED über den Schnurschalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%,50%,25%) *Inkl. 1x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 806 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß, 3 Stufen Dimmer Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Braun - Holz | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Durchmesser: 15 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, tisch-lampe, tisch-leuchte, mit, holz-fuß, dimmbar-e, ausgefallen-e, braun, außergewöhnlich-e, nachttisch-lampe, led, modern, klein-e, fensterlampe, für, die, fensterbank, wohnzimmer-lampe, schmale, designer-lampen, treppenhaus, tisch-beleuchtung, flur, orientalisch-e |
| | |
| |