Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Tischleuchte LOVIS Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 16cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine Tischleuchte LOVIS Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 16cm
Kleine Tischleuchte LOVIS Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 16cm
Kleine Tischleuchte LOVIS Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 16cm
Kleine Tischleuchte LOVIS Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 16cm
Kleine Tischleuchte LOVIS Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 16cm
Kleine Tischleuchte LOVIS Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 16cm
Kleine Tischleuchte LOVIS Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 16cm
Kleine Tischleuchte LOVIS Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 16cm
Artikel-Nr.:
     1609-R51141036
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R51141036
EAN/GTIN:
     4017807539578
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kleine Tischleuchte LOVIS Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 16cm

Die kleine Tischleuchte LOVIS aus dem Hause Reality Leuchten bringt genau das mit, was Boho-Liebhaber wollen – Leichtigkeit und Gemütlichkeit durch natürliche Materialien.

Das trendige Rattangeflecht sowie das auffällige Boho Design der Tischleuchte setzen warme Akzente und schaffen eine besondere Lichtatmosphäre in Ihrem Zuhause.

Über einen Schnurschalter kann die Leuchte bequem auf dem Nachttisch oder auf einer Kommode ein- und ausgeschaltet werden.

Die moderne Mischung aus naturbelassenem Rattangeflecht und schwarz mattem Metall macht die Leuchte zum Eyecatcher in Ihrem Wohnbereich und fügt sich problemlos in Ihren Einrichtungsstil ein.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Tischlampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als kleine Lampe für die Fensterbank oder auch als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Geeignet für 1x E27 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall, Rattan
Farbe:
Schwarz, Natur
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 19 cm – Durchmesser: 16 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, mit, Schirm, Lampenschirm, schwarz, Rattan, Naturmaterial, kleine, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, klassisch, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,07*
€ 36,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50972026
ab € 32,44*
Ähnlich
Globo
15679T
ab € 32,04*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50496
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.