| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50841089 Herst.-Nr.: R50841089 EAN/GTIN: 4017807346787 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte GIZEH 1 flammig Keramik silberfarbig Stoffschirm weiß Höhe 34cm Wenn alle Zeichen auf Gemütlichkeit stehen, darf auch die passende Lichtstimmung nicht fehlen! Kleine Leuchten ganz groß! Dank dem außergewöhnlichen Design überzeugt die Tischleuchte GIZEH auf ganzer Linie. Ob als Tischleuchte auf der Kommode, dem Schreibtisch oder auf dem kleinen Beistelltisch im Wohnzimmer, die kleine Leuchte mit einer Höhe von 34cm wird auch tagsüber zu einem echten Schmuckstück. Die Leuchte ist mit einem Schnurschalter ausgestattet. Durch den silberfarbigen Keramikfuß und dem weißen Stoffschirm passt sich die Leuchte dem modernen Einrichtungsstil an. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte GIZEH garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 60 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten. Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese elegante Tischleuchte aus dem Hause Reality Leuchten! * Geeignet für 1 x E27-Leuchtmittel bis max. 60W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Weiß matt - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 34,5 cm, Breite: 19 cm, Tiefe: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 16 cm – Breite: 24 cm – Tiefe: 15 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,885 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Stofflampen, Nachttischlampen, Nachtischlampen, innen, Bett, ausgefallene, gemütliche, kleine, runde, Keramik, Stoffschirm, Textil, Landhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer, für, aus, mit, die, Fensterbank |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 22,19* | € 27,71* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,21* | € 35,74* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 36,44* | € 49,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|