| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50731032 Herst.-Nr.: R50731032 EAN/GTIN: 4017807524246 |
| |
|
| | |
| Schreibtischleuchte HARVEY, flexibel Chrom & Metallschirm Schwarz, 33cm Die Schreibtischleuchte HARVEY aus dem Hause Reality Leuchten ist die perfekte Lichtquelle auf Ihrem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch neben Ihrem Bett. Der trichterförmige Lampenschirm aus Metall mit 11cm Durchmesser erzeugt eine helle und freundliche Atmosphäre in Ihrem Wohnraum und kann dank dem Flexgelenk flexibel ausgerichtet werden. In Schwarz matt und Chrom ist die 33cm hohe Leuchte mit verschiedenen Einrichtungs- und Farbkonzepten kombinierbar und fügt sich dementsprechend in Ihr Interieur ein. Der Retro Designklassiker mit Schnurschalter macht immer eine gute Figur, sei es als Nachttischlampe, Schreibtischlampe, Bürolampe, Leselampe oder auf der Fensterbank. Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Tiefe: 11 cm, Durchmesser: 14 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 11 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,96 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampen, schreibtischleuchten, Designerleuchten, Designerlampen, leselampen, Lichtdesign, schöne, außergewöhnliche, stylische, vintage, minimalistisch, retro, mit, Schirm, Lampenschirm, schwarz, chrom, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, klassisch, Metall, flexibel, schnurschalter, e27 |
| | |
| |