Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 33cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schreibtischleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 33cm
Schreibtischleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 33cm
Schreibtischleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 33cm
Schreibtischleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 33cm
Schreibtischleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 33cm
Schreibtischleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 33cm
Schreibtischleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 33cm
Schreibtischleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 33cm
Schreibtischleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 33cm
Artikel-Nr.:
     1609-R50731031
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50731031
EAN/GTIN:
     4017807524222
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Schreibtischleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 33cm

Die Schreibtischleuchte HARVEY aus dem Hause Reality Leuchten ist die perfekte Lichtquelle auf Ihrem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch neben Ihrem Bett.

Der trichterförmige Lampenschirm aus Metall mit 11cm Durchmesser erzeugt eine helle und freundliche Atmosphäre in Ihrem Wohnraum und kann dank dem Flexgelenk flexibel ausgerichtet werden.

In Weiß matt und Chrom ist die 33cm hohe Leuchte mit verschiedenen Einrichtungs- und Farbkonzepten kombinierbar und fügt sich dementsprechend in Ihr Interieur ein.

Der Retro Designklassiker mit Schnurschalter macht immer eine gute Figur, sei es als Nachttischlampe, Schreibtischlampe, Bürolampe, Leselampe oder auf der Fensterbank.

Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Tiefe: 11 cm, Durchmesser: 14 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 11 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,96 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, schreitischlampen, schreitischleuchten, Designerleuchten, Designerlampen, leselampen, Lichtdesign, schöne, außergewöhnliche, stylische, vintage, minimalistisch, retro, mit, Schirm, Lampenschirm, weiß, chrom, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, klassisch, Metall, flexibel, schnurschalter, e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
512400131
ab € 18,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
504900131
ab € 27,91*
Ähnlich
Globo
2485
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.