| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R5073-47 Herst.-Nr.: R5073-47 EAN/GTIN: 4017807057614 |
| |
|
| | |
| Sprudelnde Farbwechsel LED Lichtsäule MOTION Wassersäule & Deko Fischen 130cm LED Wassersäulen sind absolute Klassiker und ein Highlight unter den Dekoleuchten! Setzen Sie farbenfrohe und stimmungsgeladene Lichtakzente in Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder im Kinder- und Jugendzimmer. Die stimmungsvolle Luftblasen Optik und die zauberhaften Wasserspiele der enthaltenen Deko Fische verwandeln diese Wasserlampe schon im Hellen zu einem echten Hingucker. Ihr wahres Können zeigt sie dann bei einbrechender Dunkelheit: Über dem im Sockel eingebauten Drehschalter können Sie die Sprudelstärke bestimmen und es werden durch den RGB-Farbwechsel abwechslungsreiche Lichtszenarien geschaffen. Im ausgeschalteten Zustand nimmt die Wassersäule eine schlichte Optik an und lässt sich dank titanfarbigen Leuchtenfuß und der klaren Säule vielseitig kombinieren. Lassen Sie sich verzaubern von einem wahren Farbenmeer! Ob Sie sich durch die warme Kraft der Farben einfach nur entspannen möchten oder ob Sie Ihre nächste Feier stimmungsvoll in Szene setzen möchten: Mit dieser LED Dekosäule ist alles möglich. Auch für Ruhezonen (z.B. in Studios und Praxen), sowie für eine wohltuende Lichttherapie ist diese Stehleuchte sehr gut geeignet. Mit ihrer fesselnden Wirkung kann sie vielfältig eingesetzt werden: zur Beruhigung, zur Sinnesansprache oder einfach als Stimmungslicht. Oft wird sie in speziellen Räumen zum Snoezelen oder Entspannen eingesetzt. Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre persönlichen Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach stylishen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten, sicheren Kinderzimmerleuchten und Arbeitsleuchten oder nach einer stimmungsvollen LED Partyleuchte sind, all diesen Ansprüchen wird diese Blasensäule in jeder Hinsicht gerecht. * Der Sockel ist im silber-metallischen Farbton gehalten und das darauf befindliche Rohr aus klarem Kunststoff ist mit 5 Fischen gefüllt * Die Säule hat eine Höhe von 130cm sowie einen Durchmesser von 10cm * Der Fuß hat die Maße 21,5 x 21,5cm * Die Füllmenge beträgt 8 Liter (bitte verwenden Sie destilliertes Wasser) * Inklusive energiesparende 1x 3,6 Watt LED (fest verbaut) * Mit Schnurschalter für An/ Aus + Drehschalter für Sprudelstärke Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Transparent - Silber | Abmessungen: | Höhe: 130 cm, Breite: 21,5 cm, Tiefe: 21,5 cm, Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,6 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasen-Säule, Blasensäule, Wasser-Säule, Wassersäule, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Lichtsäule, Sprudelsäule, Wasserlampen, Wasserleuchten, Säulenlampe, Stehlampen, Fischsäule, Dekosäule, mit, Farbwechsel, und, schwimmenden, Deko, Fischen, Licht, Wasser, für, Innen, Wohnzimmer, Snoezelen, sprudelnde, beleuchtete |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,77* | € 69,38* | | | | | | | | | | € 18,00* | ab € 71,97* | € 92,64* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 73,55* | € 94,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|