| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50631LM079 Herst.-Nr.: R50631LM079 EAN/GTIN: 4260618148334 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte Keramik mit Stoffschirm Schwarz innen Gold, Höhe 35cm Raffiniert designt und perfekt platziert wird die ausgefallene Keramik LED Tischleuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Um den Look der 35cm hohen LED Tischlampe mit Goldfarbigem Keramik Sockel optimal abzurunden und dennoch ausgefallen zu gestalten, setzt man auf individuelle Details. In diesem Fall genießt der runde Stofflampenschirm mit einem Durchmesser von 24cm eine besondere Aufmerksamkeit. Die Tischleuchte knüpft an den anhaltenden Gold-Trend an, indem das Äußere des Schirms in schwarz gehalten, und das Innere goldfarbig gestaltet ist. Das Gold im Inneren dieser zeitlosen Stehleuchte reflektiert das Licht und lässt den gesamten Schirm aus Stoff erleuchten und schimmert glanzvoll im Licht und sorgt somit für eine warme Wohnraum Beleuchtung. Die moderne Designerlampe mit bequemen Schnurzwischenschalter leistet daher als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 8,5 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den An-Aus Schalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können. Auch zu finden unter: Nachttischlampen, moderne Tischlampen, moderne Tischleuchten, Designerlampen, Designer Stehlampen, Bürolampen, schwarze Leuchten, E27, Wohnzimmerlampen, Wohnraumlampen, Bodenlampe, Esszimmerleuchten, Wohnzimmmerleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Gold matt - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Durchmesser: 16,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 16,5 cm – Durchmesser: 24 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,08 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischleuchten, Tischlampen, Leuchten, Lampen, Studiolampen, Nachttischleuchten, mit, aus, Keramik, Stoff, Textil, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Runde, modern, Gold, Schwarz |
| | |
| |