Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-R477S577-131
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R477S577-131
EAN/GTIN:
     4262442795234
Suchbegriffe:
Außen-Stehleuchte
Außenstehleuchte
Outdoor-Stehleuchte
Arbeitsplatzlampe

SET Akku Stehlampe 123cm & Tischleuchte 39cm für Outdoor kabellos Weiß

Modern - Mobil - Durchdacht - SET AKKU Stehleuchte & Tischleuchte!

Die tragbare Akku-Stehleuchte eröffnet vielfältige Möglichkeiten ist ohne Kabel, und ergänzt sich geschickt mit der passenden Akku Tischleuchte.

Die 123cm hohe Akku Leuchte ist über das mit USB C Kabel (inklusive) ganz einfach aufladbar, und kommt überall dort zum Einsatz, wo ein Stromanschluss fehlt. Ohne lästiges hin & her tragen der kompletten Leuchte zur Steckdose, zum Laden nehmen Sie bequem den Leuchtenkopf ab.

Über den Touch-Dimmer am oberen Leuchtenkopf kann der Raum oder die Outdoor-Landschaft stufenlos in die passende Lichtstimmung getaucht werden. Ebenso wird die kleine Stehleuchte über den Touch an der Oberseite des Leuchtenkopfes an-& ausgeschaltet.

Die 39cm hohe Leuchte ist über die mitgelieferte Ladestation (Station mit USB Kabel im Lieferumfang enthalten) ganz einfach aufladbar. Ebenso ist es möglich die Tischlampe auf der Ladestation stehend zu benutzen.

Über den Touch-Dimmer an der Oberseite des Leuchtenkopfes lässt sich die Tischlampe an-& ausschalten, sowie die Lichtintensität in drei Stufen regulieren, so können Sie Ihr ganz individuelles Lichtszenario einstellen.

Easy handling: Zum Aufladen wird die Leuchte einfach auf die Ladestation gestellt und kann nach erfolgter Ladung einfach heruntergenommen werden. Alternativ kann die Tischlampe per USB Kabel (nicht enthalten) an der Unterseite des Leuchtenkopfes aufgeladen werden, dieser ist dazu ganz leicht abzunehmen.

Die charakterstarke Leuchten mit Akkubetrieb machen dank der Schutzart IP44 gleichermaßen im Außen- sowie im Innenbereich eine gute Figur! Ihr schlichtes Design in Weiß matt setzt dekorative Akzente mit Wohlfühlcharakter.

Die Ladezeit des inkludierten Lithium-Ionen Akkus beträgt bei jeder Leuchte ca. 4,5 Stunden, und spendet bei voller Aufladung bis zu 6 Stunden Lichtgenuss.

Jede Leuchte hat ein verbautes LED mit einer Leistung von 1,5 Watt, 200 Lumen und sorgt mit 3000 Kelvin in warmweiß für eine schöne Beleuchtung auf Ihrer Gartenparty, oder auch im Wohnzimmer und in Innenbereichen.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 123 cm, Durchmesser: 22 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 7,3 cm – Durchmesser: 13,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 200 Lumen = 200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 4,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
2,2 kg
Wissenswertes:
Stehleuchte: USB C Ladekabel, Tischleuchte: Ladestation mit USB C Kabel inkludiert
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Akkubetriebene, USB, Stehlampe, Außenstehleuchten, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Balkonbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Partylicht, Partybeleuchtung, aufladen, aufladbare, dimmbare, Touch, Dimmer, Stromkabel, Stromanschluss, kabellose, moderne, tragbare, mobile, Outdoor, draußen, innen, Camping, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Außenbereich, Ecke, schmale, kleine, ohne, mit, zum, für, die, auf, per, stehend, Tischlampen, Tischleuchten, Fensterbank, Sideboard, Kommoden, Weiße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 110,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,95*
€ 167,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,53*
€ 166,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,53*
€ 158,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,32*
€ 149,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,45*
€ 131,44
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7824-250
ab € 228,25*
Ähnlich
Velleman
LAMPH10M
ab € 95,85*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57716131
ab € 41,22*
Ähnlich
Reality Leuchten
R54106131
ab € 24,10*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57726131
ab € 27,96*
Ähnlich
Reality Leuchten
R45101901
ab € 137,30*
Ähnlich
Globo
33897
ab € 86,91*
Ähnlich
Lutec
6910901012
ab € 125,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.