Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Stehleuchte Silber Stoffschirm Weiß mit Flexarm, Höhe 130cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine LED Stehleuchte Silber Stoffschirm Weiß mit Flexarm, Höhe 130cm
Kleine LED Stehleuchte Silber Stoffschirm Weiß mit Flexarm, Höhe 130cm
Kleine LED Stehleuchte Silber Stoffschirm Weiß mit Flexarm, Höhe 130cm
Kleine LED Stehleuchte Silber Stoffschirm Weiß mit Flexarm, Höhe 130cm
Kleine LED Stehleuchte Silber Stoffschirm Weiß mit Flexarm, Höhe 130cm
Kleine LED Stehleuchte Silber Stoffschirm Weiß mit Flexarm, Höhe 130cm
Kleine LED Stehleuchte Silber Stoffschirm Weiß mit Flexarm, Höhe 130cm
Kleine LED Stehleuchte Silber Stoffschirm Weiß mit Flexarm, Höhe 130cm
Kleine LED Stehleuchte Silber Stoffschirm Weiß mit Flexarm, Höhe 130cm
Artikel-Nr.:
     1609-R46331LM001
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R46331LM001
EAN/GTIN:
     4260768172692
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Kleine LED Stehleuchte Silber Stoffschirm Weiß mit Flexarm, Höhe 130cm

Minimalistisch und flexibel lässt die LED Stehleuchte Licht ins Dunkel!

Die 130cm große Stehleuchte schafft Akzente und steht für ein wohnliches Licht, da Textilschirme den Behaglichkeitsfaktor erhöhen und ein gemütliches Ambiente zaubern. Zeitgleich kreieren die klaren Formen einen modernen und schlichten Stil, der sich vielseitig einsetzten und kombinieren lässt. In Silber matt mit Lampenschirm in Weiß rundet die Stehleuchte moderne Einrichtungsstile optimal ab.

Die Designer Leuchte ist aus Metall hergestellt, und wird bequem am Leuchten Corpus geschaltet. Mit dem flexiblen Schwanenhals lassen sich zudem gezielt einzelne Bereiche bewusst in Szene zu setzen.

Die Stehleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den An-Aus Schalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 130 cm, Tiefe: 37 cm, Durchmesser: 20 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / max. 6 Watt) 4,9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Stehlampen, Stehleuchten, Stand-Leuchten, Stand-Lampen, Design-Klassiker, schwenkbare, Spot-Leuchten, Lese-licht, stehende, klein-e, schmal-e, für, hinter, Sofa, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Landhaus-Stil, minimalistisch, dimmbar, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,38*
€ 70,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,62*
€ 63,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,42*
€ 60,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,50*
€ 51,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
412400131
ab € 35,49*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40107
ab € 90,29*
Ähnlich
Fischer & Honsel
45840
ab € 132,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.