Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm
Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm
Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm
Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm
Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm
Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm
Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm
Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm
Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm
Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm
Artikel-Nr.:
     1609-R46331001
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R46331001
EAN/GTIN:
     4017807502930
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte TOMMY 1 flammig Metall Silber Stoffschirm Weiß, Höhe 130cm

Minimalistisch und flexibel lässt die Stehleuchte TOMMY Licht ins Dunkel!

Die 130cm hohe Stehleuchte schafft Akzente und steht für ein wohnliches Licht, da Textilschirme den Behaglichkeitsfaktor erhöhen und ein gemütliches Ambiente zaubern. Zeitgleich kreieren die klaren Formen einen modernen und schlichten Stil, der sich vielseitig einsetzten und kombinieren lässt. In Silber matt mit Lampenschirm in Weiß rundet die Stehleuchte moderne Einrichtungsstile optimal ab.

Die Designer Leuchte ist aus Metall hergestellt, und wird bequem am Leuchten Corpus geschaltet. Mit dem flexiblen Schwanenhals lassen sich zudem gezielt einzelne Bereiche bewusst in Szene zu setzen.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer klassisch designten Stehleuchte für zusätzliches Licht sorgt? Sie möchten Ihren Wohnraum oder Geschäftsraum mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Stehlampen?

Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte in jeder Hinsicht voll gerecht.

Die Stehleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 130 cm, Tiefe: 37 cm, Durchmesser: 20 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, büro standlampe, Lampen, Leuchten, Stehleuchten, Stehlampen, Leselampen, Leseecke, Metall, Schirm, Lampenschirm, Textil, Stoff, Stoffschirm, Stofflampenschirm, Flur, Industriedesign, industrial, Style, stehende, ausgefallene, mit, aus, für, Designer, flexibel, Flexgelenk, Schwanenhals, runde, schmal, hoch, schlanke, schöne, coole, minimalistische, 1, ein, flammig, einflammig, Schmaler, Fuß, Weiß, Reality
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 43,16*
€ 59,10*
€ 5,95*
ab € 50,02*
€ 66,70*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
412400131
ab € 35,56*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40107
ab € 90,04*
Ähnlich
Fischer & Honsel
45840
ab € 133,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.