Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne LED Bogenleuchte in Schwarz Schirm innen Gold, 155cm hoch 75cm Ausladung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderne LED Bogenleuchte in Schwarz Schirm innen Gold, 155cm hoch 75cm Ausladung
Moderne LED Bogenleuchte in Schwarz Schirm innen Gold, 155cm hoch 75cm Ausladung
Moderne LED Bogenleuchte in Schwarz Schirm innen Gold, 155cm hoch 75cm Ausladung
Moderne LED Bogenleuchte in Schwarz Schirm innen Gold, 155cm hoch 75cm Ausladung
Moderne LED Bogenleuchte in Schwarz Schirm innen Gold, 155cm hoch 75cm Ausladung
Moderne LED Bogenleuchte in Schwarz Schirm innen Gold, 155cm hoch 75cm Ausladung
Moderne LED Bogenleuchte in Schwarz Schirm innen Gold, 155cm hoch 75cm Ausladung
Artikel-Nr.:
     1609-R46041LM032
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R46041LM032
EAN/GTIN:
     4260647056174
Suchbegriffe:
LED
Lampen
Leuchten
Stehlampen

Moderne LED Bogenleuchte in Schwarz Schirm innen Gold, 155cm hoch 75cm Ausladung

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese elegante LED Stehleuchte in Bogenform.
Sie ist nicht nur optisch ein hübscher Blickfang, sondern bietet auch praktische Finessen, die sie zu einem individuellen Wohnaccessoire machen.

So ist die Bogenleuchte mit einer Auslage von 75cm, Standfuß 25cm und in der Höhe von 155cm, so dass sie sich jedem Wohnraum perfekt anpassen lässt.

Durch Ihren geschwungenen Arm besteht die Möglichkeit eine gewünschte Stelle in Ihrem Wohnraum zu beleuchten ohne dabei viel Platz zu brauchen. Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit die Leuchte neben Ihrem Sofa zu platzieren, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

Die Features der Stehlampe werden durch die verarbeiteten Materialien noch einmal gekonnt untermauert. Der Korpus ist aus Metall in Schwarz matt, die Innenseite des Schirms in Gold gefertigt und harmoniert stilvoll mit jeder Einrichtung.

So attraktiv wie das Design dieser Standleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Bogenlampe im Wohnzimmer, als toller Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als dekorative Stehlampe in modernen Geschäftsräumen.

Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, Bogenlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Standlampe spielend gerecht.

Die Standleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit passendem Leuchtmittel geliefert. Über den Fußschalter können Sie die Leuchte bequem ein- und ausschalten.

Ihr modernes Design und die hochwertige Verarbeitung machen die Standleuchte zu einem exklusiven Wohnaccessoire.

* Inklusive 1x E27 Filament LED mit 4 Watt und 470 Lumen Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold
Abmessungen:
Höhe: 155 cm, Durchmesser: 25 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 12,5 cm – Durchmesser: 25 cm
Kabellänge:
2 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 87,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,02*
€ 132,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,15*
€ 129,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,56*
€ 125,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,22*
€ 120,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,34*
€ 103,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.