Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm
LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm
LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm
LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm
LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm
LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm
LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm
LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm
LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm
LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm
Artikel-Nr.:
     1609-R45721102
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R45721102
EAN/GTIN:
     4017807577440
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte LEVEL mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - H 141cm

LED Stehleuchte LEVEL aus dem Hause Reality Leuchten

Die 141cm hohe Stehlampe ist speziell geeignet, um sie neben PC oder TV Bildschirmen zu platzieren, wo sie ihr Computerspiel oder ihren Fernsehabend in ein spannendes Erlebnis verwandelt. Die Leuchte ist in schlichtem Schwarz gehalten, so dass sie sich problemlos in jeden Einrichtungsstil einfügt.

Die Dynamic Light Funktion der Stehleuchte schafft eine faszinierende Atmosphäre mit vorprogrammierten, aufregenden Lichtszenarien die ergänzend zum mehr- oder einfarbigen Stimmungslicht faszinierende Lichteffekte erstrahlen lässt. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet und verfügt über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchten wieder erstrahlt.

Das Highlight der LED Standlampe ist jedoch die Sound Control Funktion. Durch ein eingebautes Mikrofon reagieren die RGB-LEDs in Echtzeit auf Umgebungsgeräusche und verwandeln Musik, Filme und Gaming in mitreißende, rhythmisch angepasste Lichtspiele. Alle Funktionen sowie die Helligkeit können mithilfe der beigelieferten Fernbedienung gesteuert werden.

Egal ob neben dem Fernseher in der Wohnzimmerecke oder dem Gaming-PC im Jugendzimmer platziert - die Stehleuchte LEVEL wertet Ihr Gaming- oder Filmerlebnis garantiert auf!

Die LEDs haben eine Leistung von 10 Watt
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 141 cm, Breite: 43 cm, Tiefe: 43 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: led standleuchte dimmbar, standlampe, standlampe led, led, stehleuchten, stehlampen, standleuchten, standlampen, dimmbare, mit, dimmer, moderne, fernbedienung, farbwechsel, wohnzimmerlampen, ecke, für, schmale, schwarze, rgbww, wohnzimmerleuchten, stehend, jugendzimmer, gaming, indirekte, standbeleuchtung, gamer, pc, fernseher, tv, fernsehbeleuchtung, farbwechsler, musikgesteuert, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,14*
€ 101,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,28*
€ 93,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,29*
€ 77,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
25889-2
ab € 94,06*
Ähnlich
Reality Leuchten
R45711102
ab € 69,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.