Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassischer Deckenfluter DEZWO Silbergrau, Höhe 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klassischer Deckenfluter DEZWO Silbergrau, Höhe 180cm
Klassischer Deckenfluter DEZWO Silbergrau, Höhe 180cm
Klassischer Deckenfluter DEZWO Silbergrau, Höhe 180cm
Klassischer Deckenfluter DEZWO Silbergrau, Höhe 180cm
Klassischer Deckenfluter DEZWO Silbergrau, Höhe 180cm
Artikel-Nr.:
     1609-R4302-87
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R4302-87
EAN/GTIN:
     4017807075472
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Klassischer Deckenfluter DEZWO Silbergrau, Höhe 180cm

Der klassisch designte Deckenfluter DEZWO aus dem Hause Trio Leuchten ist die perfekte Ergänzungsbeleuchtung im Wohnzimmer oder Schlafzimmer.

Der Leuchtenkorpus aus Metall in Silbergrau wird ergänzt durch den weißen Lampenschirm aus Kunststoff und macht die schlichte Standlampe zu einem echten Designklassiker.

Durch den Schnurschalter am Leuchtenkorpus lässt sich die 180cm hohe Stehlampe bequem an-und ausschalten.

*geeignet für ein E27 Leuchtmittel bis max. 100 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Durchmesser: 23 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 28 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,175 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, stehleuchten, stehlampen, standleuchten, standlampen, große, mit, silber, grau, lampenschirm, weiß, designklassiker, klassische, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 23,52*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 35,85*
1
€ 5,95*
ab € 28,34*
€ 38,86*
4 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 40,15*
€ 54,35*
1
€ 4,95*
ab € 41,43*
€ 55,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
R42752107
ab € 66,96*
Sonstiges
TRIO Leuchten
426410208
ab € 96,30*
Sonstiges
TRIO Leuchten
426410207
ab € 84,44*
Sonstiges
Reality Leuchten
R42412107
ab € 82,47*
Sonstiges
TRIO Leuchten
421910228
ab € 86,51*
Sonstiges
TRIO Leuchten
421910207
ab € 89,26*
Sonstiges
TRIO Leuchten
R42292107
ab € 75,41*
Sonstiges
Reality Leuchten
511039
ab € 67,33*
Sonstiges
k.A.
511764
ab € 21,31*
Sonstiges
TRIO Leuchten
511895
ab € 82,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.