| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R42415106 Herst.-Nr.: R42415106 EAN/GTIN: 4017807288339 |
| |
|
| | |
| LED Standleuchte RENNES 5 flammig Metall Silber Chrom mit Marmorfuß Raffiniert designt und perfekt platziert wird die ausgefallene Stehleuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Die Standleuchte RENNES steht für ein wohnliches Licht, da die unterschiedlich gebogenen Leuchtenarme den Behaglichkeitsfaktor erhöhen und ein gemütliches Ambiente zaubern. Zeitgleich zaubern die klaren Formen einen modernen und schlichten Stil, der sich vielseitig einsetzten und kombinieren lässt. Die fünfflammige Leuchte hat eine Höhe von 190cm und lässt dunkle Ecken in neuem Glanz erstrahlen. Sie dient ideal als unterstützende Lichtquelle und findet in fast allen Wohnräumen einen Platz. Die einzelnen Leuchtenarme können indiviudell ausgerichtet werden um einzelne Bereiche bewusst in Szene zu setzen. Die Designer Leuchte ist aus silber glänzendem Metall hergestellt und wird durch einen schicken Marmorfuß in grau/weiß ergänzt. Die außergewöhnliche Designerlampe mit bequemen An/Ausschalter am fuß leistet daher als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer cool designten Stehleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie haben einen großzügigen Wohnraum, Loft oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Standlampen? Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte "five Fingers" in jeder Hinsicht voll gerecht. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Marmor, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Grau, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 190 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 90 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (5 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 350 Lumen = 1750 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 6,345 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led 3000k, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, Stehleuchten, Stehlampen, Leuchten, Lampen, Studiolampen, Licht, mit, aus, Metall, Marmor, Lampenschirm, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Loft, Flur, Runde, modern, silber, glänzend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 96,03* | € 120,55* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,47* | € 131,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 169,98* | € 211,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|