| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R42292107 Herst.-Nr.: R42292107 EAN/GTIN: 4017807266078 |
| |
|
| | |
| Dimmbarer LED Deckenfluter SPOCK mit flex Leselicht aus Metall in Nickel matt Diese klassisch elegante LED Stehlampe mit Deckenfluter, kombiniert mit Leselicht aus dem Hause Reality Leuchten verspricht Lichtdesign in angenehm wohnlicher Form. Mit ihrem schlanken und unaufdringlichen Design wird sie schnell zum schönen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die 180 cm hohe LED Stehleuchte ist aus nickelfarbenem Metall gefertigt, die beiden Lampenschirme bestehen aus weißem Glas. Die Leselampe ist durch 2 Flexgelenke individuell einstellbar und passt sich Ihren Wünschen optimal an. Der nach oben gerichtete Fluter verstrahlt ein gemütliches, indirektes Licht. Mit dem in Griffhöhe am Leuchtenkorpus angebrachten Ein-/Ausschalter lässt sich die Standlampe bequem bedienen, wobei Leselicht und Deckenfluter getrennt einschaltbar und dimmbar sind. Die Stehleuchte SPOCK ist somit nicht nur ein praktisches, sondern auch ein vielseitig einsetzbares Wohnaccessoire, welches schöne Lichtverhältnisse garantiert! Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer filigranen Stehlampe für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt? Sie benötigen eine Leselampe, die nicht nur ein gezieltes Licht liefert, sondern gleichzeitig auch ein optischer Hingucker ist? Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, Leselampen, Deckenflutern oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte garantiert gerecht. Das fest verbaute LED Leuchtmittel im Deckenfluter verfügt über eine Leuchtkraft von 20 Watt und 1800 Lumen in Warmweiß, das ebenfalls fest eingebaute LED Modul in der Leselampe liefert mit 5 Watt und 450 Lumen in Warmweiß ein optimales Leselicht. Sein harmonisches Design, die elegante Oberfläche und seine praktischen Finessen machen den Deckenfluter zu einem schicken Blickfang. Auch zu finden unter: Deckenfluter mit Leselicht, Deckenfluter mit Leselampe, Stehlampen klassisch Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Stehlampe Wohnzimmer, Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 180 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 450 Lumen = 450 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin | Dimmbar: | Ja - Drehdimmer | An / Aus Schalter: | Ja - getrennt schaltbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 5,91 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Metall, Nickel, matt, dimmbar, klassische, Design, Lampen, Leuchten, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Leselampen, Leseleuchten, Fluter, Deckenfluter mit Leselicht, Deckenfluter mit Leselampe, Für, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Flur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,42* | € 97,31* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,88* | € 97,92* | | | | | | | | | | € 18,00* | ab € 116,68* | € 147,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|