| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R41303017 Herst.-Nr.: R41303017 EAN/GTIN: 4017807585261 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene Stehleuchte SHELDON mit bunt verspiegelten Glaskugeln, Höhe 150cm Die Stehleuchte SHELDON aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt mit ihrem ausgefallenem Design. Der Korpus der dreiarmigen Standlampe besteht aus schwarzem Metall; die bunten, kugelförmigen Lampenschirme bestehen aus rötlich, grünlich und bläulich getöntem Glas mit Spiegeleffekt, welche durch ihren schimmernden Look ein außergewöhnliches Lichtspiel und ein tolles Ambiente zaubern. Zudem hat die Designer Standleuchte eine Höhe von 150cm und eine Breite von 40cm und verfügt über einen praktischen Fußschalter für AN/AUS. Egal ob als dekorative Flurlampe im Eingangsbereich, als moderne Stehlampe im Schlafzimmer neben dem Bett oder als Blickfang neben der Couch im Wohnzimmer: die Stehlampe SHELDON sorgt garantiert für einen neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnbereich! *geeignet für 3x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz - Blau, Grün, Kupfer | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 39 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,03 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe, stehlampen, stehleuchten, standleuchten, standlampen, stehende, mit, lampenschirmen, für, glasschirm, rauchglas, schwarz, metallfuß, ausgefallene, moderne, außergewöhnliche, coole, schöne, stylische, 3, mehrflammige, kupfer, grün, blau, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, ecke, hinter, sofa, couch, designerlampen, flurlampen:flurleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, glaskugeln, mehrere, buntglas, küchenlampen, küchenleuchten, eingangsbereich, galerielampen, bunte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 108,89* | € 137,25* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 108,63* | € 137,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,51* | € 221,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|