Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Blätter Lampenschirm Schwarz-Gold 180cm, Ø70cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte Blätter Lampenschirm Schwarz-Gold 180cm, Ø70cm
LED Stehleuchte Blätter Lampenschirm Schwarz-Gold 180cm, Ø70cm
LED Stehleuchte Blätter Lampenschirm Schwarz-Gold 180cm, Ø70cm
LED Stehleuchte Blätter Lampenschirm Schwarz-Gold 180cm, Ø70cm
LED Stehleuchte Blätter Lampenschirm Schwarz-Gold 180cm, Ø70cm
LED Stehleuchte Blätter Lampenschirm Schwarz-Gold 180cm, Ø70cm
LED Stehleuchte Blätter Lampenschirm Schwarz-Gold 180cm, Ø70cm
LED Stehleuchte Blätter Lampenschirm Schwarz-Gold 180cm, Ø70cm
Artikel-Nr.:
     1609-R40463LM032
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R40463LM032
EAN/GTIN:
     4262382961959
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte Blätter Lampenschirm Schwarz-Gold 180cm, Ø70cm

Raffiniert designt und perfekt platziert wird die dreiflammige LED Stehleuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum!

Mit ihrem angesagten und dekorativen Design in Blätter Optik wird diese coole Standleuchte mit ihrem ausgefallenen Blätter Lampenschirm garantiert Ihren Wohnbereich optimal in Szene setzen.

Die ausgefallene Stehleuchte besticht durch ihre Vielzahl an Kunststoffblättern, dadurch wird die Leuchte zu einem Highlight in Ihrem Wohnraum. Ein zauberhaftes Beleuchtungsobjekt für Wohnbereiche, deren Stil dem Jungen Wohnen zugeordnet werden kann.

Sie hat eine Höhe von 180cm und einen Durchmesser von 70cm. Die schwarz-goldenen Kunststoffblätter und der schwarz matte Fuß lassen sich mit weiteren verschiedenen Farbkonzepten kombinieren und machen somit ein Integrieren in Ihr Zuhause wunderbar einfach. Diese Standlampe mit praktischem Fußschalter ist somit nicht nur ein praktisches, sondern auch ein vielseitig einsetzbares Wohnaccessoire, welches schöne Lichtverhältnisse garantiert!

Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird diese Stehleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Stehlampe ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel a´ 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Fußschalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Durchmesser: 70 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,9 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
7,18 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Metall, klassische, moderne, Design, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Für, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Flur, mit, Blätter, Federn, Optik, Schwarz, Gold, dreiflammig, mehrflammig, Fußschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 107,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,13*
€ 163,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,41*
€ 161,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,48*
€ 154,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,49*
€ 146,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,91*
€ 128,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
406700632
ab € 80,63*
Ähnlich
Globo
24662
ab € 40,92*
Ähnlich
meineWunschleuchte
41121LM406
ab € 349,31*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R46333LM979
ab € 90,67*
Ähnlich
Reality Leuchten
R46330501
ab € 97,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.