| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R40192LM007 Herst.-Nr.: R40192LM007 EAN/GTIN: 4260688157151 |
| |
|
| | |
| LED Stehleuchte Flexarm mit Leselicht Silber & Stoffschirme Grau - Höhe 160cm Die praktische LED Stehleuchte bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und kann dank des klassischen Designs vielseitig kombiniert werden! Mit ihrem unvergänglichen Design und den dekorativen Lampenschirmen aus Stoff verwöhnt diese Studioleuchte mit Flex Lesearm ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente. Einmal richtig in Szene gesetzt, wird die Standleuchte eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur und kann daher perfekt im Wohn- oder Eingangsbereich platziert werden. Der Korpus aus Metall in mattem Silber kombiniert mit den runden Stofflampenschirmen in Grau verleiht der insgesamt 160cm hohen Standlampe einen eleganten Charakter. In Kombination mit einem flexibel ausrichtbarem Lesearm leistet die Leuchte somit nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als Leselampe, z.B. in einer gemütlichen Leseecke. Der Arm kann für eine gezielte Detailbeleuchtung individuell ausgerichtet werden. Über die zwei Schalter am Leuchtenkorpus können Leselicht und Hauptlicht getrennt voneinander ein- und ausgeschaltet werden. Ganz gleich also, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Designklassiker Wohnzimmerlampen oder nach effektiven Leselampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte in jeder Hinsicht voll gerecht. Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung (Hauptlicht) sowie einer E14 Fassung (Leselicht) ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 42 Watt bzw. 10 Watt geeignet. * Inklusive 1x E27 LED mit 4,5 Watt, 470 Lumen, 2700 Kelvin Warmweiß (Hauptbeleuchtung) * Inklusive 1x E14 LED mit 3,5 Watt, 320 Lumen, 3000 Kelvin Warmweiß (Leselicht) Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Grau | Abmessungen: | Höhe: 160 cm, Durchmesser: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 22 cm – Durchmesser: 36 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - austauschbar (1 x E14 / 3,5 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin | Dimmbar: | Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter - getrennt schaltbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Stand-Leuchten, Stand-Lampen, minimalistisch, Stoff-schirm, Textil-schirm, Lampenschirm, Stehende, Design-klassiker, Flex-arm, Lese-Lampe, Leseleuchte, Leselicht, flexibel, Lesen, Lese-arm, Flur, Couch, Sofa, Grau-er, mit, für, hinter, zum |
| | |
| |