Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Stehleuchte, 2 Flexarm Leselampen, Silber mit Glasschirm, Höhe 125cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine LED Stehleuchte, 2 Flexarm Leselampen, Silber mit Glasschirm, Höhe 125cm
Kleine LED Stehleuchte, 2 Flexarm Leselampen, Silber mit Glasschirm, Höhe 125cm
Kleine LED Stehleuchte, 2 Flexarm Leselampen, Silber mit Glasschirm, Höhe 125cm
Kleine LED Stehleuchte, 2 Flexarm Leselampen, Silber mit Glasschirm, Höhe 125cm
Kleine LED Stehleuchte, 2 Flexarm Leselampen, Silber mit Glasschirm, Höhe 125cm
Kleine LED Stehleuchte, 2 Flexarm Leselampen, Silber mit Glasschirm, Höhe 125cm
Artikel-Nr.:
     1609-R40172LM007
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R40172LM007
EAN/GTIN:
     4260688157397
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Kleine LED Stehleuchte, 2 Flexarm Leselampen, Silber mit Glasschirm, Höhe 125cm

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese schlank designte LED Stehleuchte!

Mit ihrer puristischen Formgebung bringt sie ein angenehmes Flair in Ihr Zuhause und sorgt ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente.

Das dekorative Design der 2 flammigen Stehlampe passt sich Ihrem Wohnraum harmonisch an und verleiht ihm eine besondere Note. Der Korpus der Leuchte ist aus Metall in der Farbe Silber matt gefertigt, die Glasschirme in Alabaster weiß runden das Design ab.

Besonders praktisch ist der Flexarm der Stehlampe, mit der Sie Ihren persönlichen Lichtwinkel komfortabel einstellen können. Durch dieses "Feature" eignet sich die Leuchte nicht nur als klassische Wohnraumleuchte, sondern kann auch prima als dekorative Leselampe genutzt werden. Die Gesamthöhe beträgt dabei je nach Einstellung 125cm. Mit den beiden Ein-/Ausschaltern können Sie die Stehleuchte jederzeit bequem getrennt bedienen.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die für zusätzliches Licht und eine schöne Wohnlichkeit sorgt? Dann liegen Sie mit der Stehleuchte goldrichtig. Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, schlichten Designerlampen, Leseleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Stehleuchte in jeder Hinsicht voll gerecht.

* Inklusive 2x E14 LEDs á 3,5 Watt, 320 Lumen & 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 125 cm, Breite: 55 cm, Durchmesser: 25 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Tiefe: 8,3 cm – Durchmesser: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 320 Lumen = 640 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Lampen, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Studiolampen, Leselampen, Leselicht, Wohnzimmerlampen, Bürolampe, Wohnraumlampen, für, Gästezimmer, Schlafzimmer, industrial, coole, Silber, Metall, Design, modern, Gelenk-arm, 2, zwei, flammig, schmal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 75,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,24*
€ 114,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,96*
€ 114,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,03*
€ 109,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,94*
€ 103,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,58*
€ 89,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
40096
ab € 125,46*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R40162LM002
ab € 60,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.