| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31554041 Herst.-Nr.: R31554041 EAN/GTIN: 4017807574333 |
| |
|
| | |
| Balkenpendelleuchte DAVOS 4-flammig mit Stoffschirmen in Taupe/Gold, B 75cm Moderne 4-flammige Balkenpendelleuchte DAVOS aus dem Hause Reality Leuchten Diese klassische 75cm breite Esstischlampe vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität. Die in Taupe und Gold gehaltenen Stoff Lampenschirme fügen sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Esszimmer. Ihr schlichter und dennoch eleganter Look macht sie zu einem zeitlosen Designklassiker. Die schwarze Abhängung ist aus Metall gefertigt und kann bei der Montage bis zu einer Länge von 150cm individuell eingestellt werden. *geeignet für 4x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Braun, Gold, Grau - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 75 cm, Tiefe: 12 cm, Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, pendelleuchte e14, pendelleuchten, pendellampen, hängelampen, hängeleuchten, hängend, balkenlampe, balkenleuchte, balkenpendelleuchten, stoffschirm, metall, golden, taupe, schwarz, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, moderne, esstischlampen, esstischleuchten, über, esszimmertisch, klassisch, designklassiker, küchenlampen, küchenleuchten, küchentisch, kücheninsel, kochinsel, für, mit, deckenbeleuchtung, küchentheke, wohnzimmerlampen, couchtisch, schlafzimmerlampen, lampenschirme, 4, flammig, mehrflammige, Coffee |
| | |
| |