| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31531LM080 Herst.-Nr.: R31531LM080 EAN/GTIN: 4262442790437 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene LED Pendelleuchte Draht Lampenschirm Schwarz-Gold Ø 20cm Ein ausgefallenes Accessoire für Ihr Wohn- oder Schlafzimmer. Diese einflammige Pendelleuchte ist garantiert ein echter Hingucker! Das besondere Design der Hängeleuchte wird geprägt durch den filigranen Retro Leuchtenschirm mit einem Durchmesser von 20cm, der ein gelungenes Zusammenspiel von Licht und Schatten zaubert. Mit ein wenig Fantasie erinnert die Lampenschirmform an eine Getreide Garbe, wie sie früher auf den Feldern zu finden war. Die Farbkombination Schwarz und Gold kreiert eine nuancenreiche Lichtstimmung im Raum. Bei der Deckenmontage kann die Abhängelänge bis 150cm angepasst werden. Über dem Esstisch oder Küchentresen wird die Hängelampe bereits zum stilvollen Eyecatcher, bevor sie eingeschaltet ist. Eine E27 Fassung kann ein Leuchtmittel bis 40 Watt aufnehmen. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat, empfehlen sich hier Filament Leuchtmittel, die das Gesamtbild der Hängelampe aufwerten. Die Leuchte wird geliefert mit einem austauschbaren E27 LED Leuchtmittel - 8 Watt - 806 Lumen - Warmweiß (2.700 Kelvin). Die Leuchte kann verschiedene Lichtstimmungen bedienen, weil das Leuchtmittel mit einem Switch Dimmer ausgestattet ist - über mehrmaliges Ein- und Ausschalten des herkömmlichen Wandschalters kann es in drei verschiedene Helligkeitsstufen (Stufe 1: 100% - Stufe 2: 50% - Stufe 3: 25% - Stufe 4: Aus) geschaltet werden. Da die Dimm Technik im Leuchtmittel steckt, kann dieser Effekt beim Einsatz anderer Leuchtmittel nicht erreicht werden. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Tiefe: 20 cm, Durchmesser: 20 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hänge-Lampen, Decke, runde, Küche, Kochinsel, Küchentheke, Esstisch-Leuchte, Esszimmer-Tisch, galerie, im, für, über-n, hängend, ausgefallene, retro, stylisch, 1, ein-flammig, dimmbar, switch, dimmer, schwarz, gold |
| | |
| |