| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31531080 Herst.-Nr.: R31531080 EAN/GTIN: 4017807576788 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene Pendelleuchte ROD, Draht Lampenschirm Schwarz-Gold Ø 20cm Ein ausgefallenes Accessoire für Ihr Wohn- oder Schlafzimmer. Die einflammige Pendelleuchte ROD aus dem Hause Reality Leuchten ist garantiert ein echter Hingucker! Das besondere Design der Hängeleuchte wird geprägt durch den filigranen Retro Leuchtenschirm im Industrial Design mit einem Durchmesser von 20cm, der ein gelungenes Zusammenspiel von Licht und Schatten zaubert. Mit ein wenig Fantasie erinnert die Lampenschirmform an eine Getreide Garbe, wie sie früher auf den Feldern zu finden war. Die Farbkombination Schwarz und Gold kreiert eine nuancenreiche Lichtstimmung im Raum. Bei der Deckenmontage kann die Abhängelänge bis 150cm angepasst werden. Über dem Esstisch oder Küchentresen wird die Hängelampe bereits zum stilvollen Eyecatcher, bevor sie eingeschaltet ist. Eine E27 Fassung kann ein Leuchtmittel bis 40 Watt aufnehmen, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat, empfehlen sich hier Filament Leuchtmittel, die das Gesamtbild der Hängelampe aufwerten. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln ist das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Tiefe: 20 cm, Durchmesser: 20 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Pendelleuchten, Hängelampen, einflammig, für, übern, Esstisch, Esszimmer, Wohnzimmer, Kochinsel, hängend, Küchenpendelleuchten, Küchentheke, Arbeitsplatte, Küchenlampen, Metall, schwarz, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampe, Gold, E27, draht |
| | |
| |