| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31451031 Herst.-Nr.: R31451031 EAN/GTIN: 4017807574104 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene Pendelleuchte CHAPEAU, Lampenschirm Weißer Draht Ø 60cm Ein schwungvolles Accessoire für Ihr Wohn- oder Schlafzimmer. Die einflammige Pendelleuchte CHAPEAU (französisch für "Hut") aus dem Hause Reality Leuchten hat tatsächlich die Form eines schwungvoll gebogenen Hutes! Das besondere Design der Hängeleuchte ist geprägt durch den filigranen Retro Leuchtenschirm mit einem Durchmesser von 60cm aus Metall in Weiß matt. Bei der Deckenmontage kann die Abhängelänge bis 150cm angepasst werden. Über dem Esstisch oder Küchentresen wird die Hängelampe bereits zum stilvollen Eyecatcher, bevor sie eingeschaltet ist. Eine E27 Fassung kann ein Leuchtmittel bis 40 Watt aufnehmen, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein Filament Leuchtmittel, welches das Gesamtbild der Hängelampe aufwertet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln ist das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Pendelleuchten, Hängelampen, einflammig, für, übern, Esstisch, Esszimmer, Wohnzimmer, Kochinsel, hängend, ausgefallene, Küchenpendelleuchten, Küchentheke, Arbeitsplatte, Küchenlampen, Metall, weiß, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampe, E27, draht |
| | |
| |