| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R31374032 Herst.-Nr.: R31374032 EAN/GTIN: 4017807571417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Balkenpendelleuchte GRID mit Gitter Lampenschirmen in Schwarz, Breite 90cm Balkenpendelleuchte GRID aus dem Hause Reality Leuchten Das kleine Schwarze geht immer! Die 90cm breite Pendelleuchte GRID im Industrial Style punktet mit ihrem schlichtem Design und ist mit fast jedem Einrichtungsstil kombinierbar. Die Gitterlampenschirme aus schwarzem Metall haben einen Durchmesser von 16cm und werden durch Leuchtmittelsockel in Messing komplettiert, welche der Leuchte einen zusätzlichen feinen Akzent verleihen. Zudem kann die Leuchte bei der Montage bis zu einer Länge von 150cm individuell eingestellt werden. Egal ob im Wohnzimmer über dem Couchtisch, in der Küche über der Kücheninsel hängend oder klassisch als Esstischlampe, die Balkenpendelleuchte GRID findet garantiert einen passenden Platz in Ihrem Zuhause. *geeignet für 4x E27 LED Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz - Messing | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 16 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, pendellampen, hängeleuchten, hängelampen, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, esstischlampen, esstischleuchten, hängende, für, übern, kücheninsel, kochinsel, küchentisch, wohnzimmertisch, couchtisch, schwarze, goldene, messing, mehrflammig, 4, industriedesign, industrial, style, retro, küchentheke, gitterlampe, lampenschirme, küchenlampen, küchenleuchten, küchenbeleuchtung, balkenpendelleuchten, drahtgeflecht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |